HiKOKI(旧:日立工機)
部品 ロータリハンマドリル DH24PD3
内容量
1個
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40498719
984118
ワッシャ(B)
7
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40498728
302210
フランジ付タッピンネジ D5×90
9
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40498737
324546
ギヤカバー
10
¥
5,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
40498746
307688
オイルシール
12
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
40498755
322815
スリーブ
13
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40498764
6904DD
BB.6904DDPS2L
14
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
40498773
324522
スリーブ(A)
15
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
40498789
322814
シリンダ
18
¥
6,700
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
40498798
301677
セカンドギヤ
19
¥
2,700
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
翌々日出荷
40498807
301678
スプリング(A)
20
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
40498816
324530
プッシュボタン
22
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40498825
322787
チェンジレバー
25A
¥
580
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
40498834
324525
セカンドハンマ
28
¥
580
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
40498843
324523
ハンマホルダ
30
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
40498859
322802
Oリング(B)
31
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
40498868
324535
ストライカ
36
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
40498877
322834
Oリング(内径D16)
37
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
40498886
324534
ピストン
38
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
40498895
322793
Oリング(内径D66.5)
39
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
40498913
325152
ケーシング(B)
46
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
40498929
302113
シールプレート
47
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
40498938
302111
ダストファン
48
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
40498947
322798
ピストンピン
49
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40498956
322799
ワッシャ(C)
50
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40498965
324545
バルブ
52
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40498974
302371
Oリング
54
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40498983
322795
スペーサ
55
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40498999
322796
スプリング(B)
56
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
40499008
322794
セカンドシャフト
57
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
40499017
301659
ワッシャ(B)
58
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40499026
301660
クラッチスプリング
59
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
40499035
324532
クラッチ
60
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
40499044
324533
レシプロベアリング
61
¥
3,200
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
40499053
322797
ファーストギヤ
62
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
40499069
323176
ダストシャフト
65
¥
5,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
40499078
993052
ダストワッシャ
66
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40499087
302372
フェルト
68
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40499096
325153
ケーシング(A)
69
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
40499105
302114
ゴムスリーブ
70
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
40499123
324531
ファンガイド
72
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
40499157
324553
ハウジング
77A
¥
2,000
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
40499166
335796
スイッチ
78B
¥
2,000
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
40499175
324538
リードワイヤ(A)青
80
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
40499184
324537
リードワイヤ(A)茶
83
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
40499193
324554
ハンドルカバー
87A
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
40499209
302074
集じんアダプタ組(92~97含む)
91
¥
4,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
40499227
302075
ゴムキャップ
93
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
40499236
301801
チョウボルト M6×27
94
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40499245
303159
ノブボルト M4×25.5
95
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40499254
302076
ホース組(98含む)
97
¥
1,300
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ