部品 ハンマドリル DH40SE

部品 ハンマドリル DH40SE - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
全56種類を絞り込む
形状図番
56種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40499769990131リテーナ1
4,600
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
40499778322078ダストカバー2
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40499787337611フロントカバー5
5,700
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
40499796337612Oリング10
450
449
494(税込)
翌々日出荷
40499805317119Oリング(S-56)11
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40499814337609リテーナダンパ12
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40499823337608ハンマホルダ(A)13
470
469
516(税込)
翌々日出荷
40499839337607スリーブ(A)14
970
969
1,066(税込)
翌々日出荷
40499848337596セカンドハンマ15
2,700
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
40499857337597ハンマホルダ(B)16
490
489
538(税込)
翌々日出荷
40499866337598ダンパ17
840
839
923(税込)
翌々日出荷
40499875337599ダンパホルダ18
420
419
461(税込)
翌々日出荷
40499884337610シリンダケース19
3,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
40499893337600シリンダ22
3,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
40499909337605シリンダキー23
100
99
109(税込)
翌々日出荷
40499918337601スライドスリーブ24
170
169
186(税込)
翌々日出荷
40499927337603ワッシャ(A)25
160
159
175(税込)
翌々日出荷
40499936338317ストッパリング(B)26
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40499945337602スプリング(A)27
270
269
296(税込)
翌々日出荷
40499954338316ワッシャ(B)28
490
489
538(税込)
翌々日出荷
40499963337604ストッパリング29
160
159
175(税込)
翌々日出荷
40499979337541ストライカ30
790
789
868(税込)
翌々日出荷
40499988337606ベベルギヤ32
1,800
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
40499997337546スラストワッシャ33
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40500006980708ピストンピン34
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40500015337535コンロッド組(37含む)36
1,400
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
40500024340884ステータセンサ基板セット 100V-127V39
4,300
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
40500033370001ハウジング(製番O50001から使用)46A
4,300
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
40500058337590ハンドル(B)53
910
899
989(税込)
翌々日出荷
40500085337589ハンドル(A)62
910
899
989(税込)
翌々日出荷
40500094320218Oリング63
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40500103337574ホルダ71
190
189
208(税込)
翌々日出荷
40500119326377ハンドルシャフト72
650
649
714(税込)
翌々日出荷
40500128337614フード74
460
459
505(税込)
翌々日出荷
40500137337576マウント77
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40500146337575バンド81
410
399
439(税込)
翌々日出荷
40500155337531クランクシャフト82
2,200
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
40500164337595クランクケース88
4,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
40500173337613クランクカバー89A
680
679
747(税込)
翌々日出荷
40500189338315フェルト(B)91
90
89
98(税込)
翌々日出荷
40500198338313キャップネジ93
510
499
549(税込)
翌々日出荷
40500225337534ベベルピニオン98
840
839
923(税込)
翌々日出荷
40500234313058ワッシャ103
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40500277337583ギヤカバー114
2,700
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
40500295337615ケース502
3,900
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
08100596375324マウント組138
440
439
483(税込)
翌々日出荷
40500286339909ハウジングセット(44A,46A,119含む)製番959999まで使用120
2,700
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
40500259320343ニードル106
350
取扱い終了
代替品有
40500049337579コントローラセット 100V47A
6,600
取扱い終了
40500067337573バックカバー58
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4050025932034340538007331217画像準備中部品 ハンマドリル DH40SCHiKOKI(旧:日立工機)1個
199
税込219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40499848
2022-06-02
用途: ハンマドリルの部品
樹造園建設業・工事業

クラッチ機能付きハンマドリルで、高負荷時は滑るので限界を超えるような使い方ではないと思うのですが、中で割れてしまったので修理部品として取り寄せました。
メンテナンスでどうこうする部品ではないので、壊れない強度が欲しいものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする