部品 卓上ボール盤 B23RH

部品 卓上ボール盤 B23RH - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
全64種類を絞り込む
形状図番
64種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40500365932424左ロックナット M302
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40500374932485プーリ(B)3
12,900
12,800
14,080(税込)
翌々日出荷
40500383932470ベルトカバー4A
5,300
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
40500399932472Vベルト A-516
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40500408932442ベアリングカバー10
200
199
219(税込)
翌々日出荷
405004176207VVBB.6207VVCMPS2S12
1,600
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
40500426932423スリーブ13
17,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
40500435988320ヘッド(B)14A
63,900
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
40500453988310ロッド(B)18
1,100
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
40500469932591モートルベース19
2,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
40500487339785モートル 三相用 200V(日立TFO-LK 4P 750W)22B
58,800
57,900
63,690(税込)
翌々日出荷
40500496932489ロッド(C)26
930
929
1,022(税込)
翌々日出荷
40500514988321シャフト(C)30
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
40500523949258ナベネジ M6×20(10入)34
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40500566932483フック50
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40500575949575ロックナット M14(10入)51
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40500584932444ピン(A)52
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40500609932458スプリング(A)54
3,700
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
40500636932455スケール(A)60
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40500645988319ロックボルト(A)62
650
649
714(税込)
翌々日出荷
40500654932454ストッパリング63
870
869
956(税込)
翌々日出荷
40500663988316ハンドルボス組(104~107含む)64
44,300
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
40500679932593特殊ナット M865
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40500688988317ハンドル(A)66
1,100
999
1,099(税込)
翌々日出荷
40500697988318グリップ67
710
699
769(税込)
翌々日出荷
40500706998156クランプスクリュ68A
1,800
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
40500715932317ワッシャ(B)71
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40500724932316ギヤ72
1,700
1,588
1,747(税込)
翌々日出荷
40500733988313ラック73
6,000
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
40500749949612ボルト M6×14(10入)74
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40500758932595ハンドル(B)75
1,700
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
40500767932315ギヤシャフト76
790
769
846(税込)
翌々日出荷
40500776932598ベース組(コラム含む)77
72,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
40500785932491ラウンドテーブル80
31,600
29,900
32,890(税込)
翌々日出荷
返品不可
40500819939431スラストベアリング 5110590
790
789
868(税込)
翌々日出荷
40500828932434ディスタンスワッシャ(B)91
810
799
879(税込)
翌々日出荷
405008376005VVBB.6005VVPS2L92
840
839
923(税込)
翌々日出荷
40500846932418六角穴付トメネジ M5×594
160
159
175(税込)
翌々日出荷
40500855988314スピンドル組(86~94含む)95
45,300
43,900
48,290(税込)
翌々日出荷
40500864932437パッキン(C)96
420
419
461(税込)
9日以内出荷
40500898949262ナベネジ M6×30(10入)101
410
399
439(税込)
翌々日出荷
40500907988410ストッパピン104
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
40500916988810ロックスプリング106
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40500925950266チャックアーバ 13G901
1,500
1,490
1,639(税込)
翌々日出荷
40500934950267チャックアーバ 16G902
1,500
1,490
1,639(税込)
翌々日出荷
40500943950265ドリルチャック 16E(906含む)904
8,700
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
40500959930904チャックハンドル 16G906
730
669
736(税込)
翌々日出荷
14634728932148カム29
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
14635008932416止メワッシャ87
3,600
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
14636076932423スリーブ13
17,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする