部品 165mm 深切り電子丸のこ C6MEY

部品 165mm 深切り電子丸のこ C6MEY - HiKOKI(旧:日立工機)部品 165mm 深切り電子丸のこ C6MEY - HiKOKI(旧:日立工機)部品 165mm 深切り電子丸のこ C6MEY - HiKOKI(旧:日立工機)部品 165mm 深切り電子丸のこ C6MEY - HiKOKI(旧:日立工機)部品 165mm 深切り電子丸のこ C6MEY - HiKOKI(旧:日立工機)
(5件のレビュー)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40503856370007ベアリングホルダ組(6A~8,14~17含む)2A
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
40503865339378カップリングカバー4
90
89
98(税込)
翌々日出荷
40503874339377カップリングダンパ5
90
89
98(税込)
翌々日出荷
40503899370008セカンドシャフト組(A)(3~5含む)6A
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
40503908338921ベアリングホルダ8
650
649
714(税込)
翌々日出荷
40503917339257ワッシャ10
90
89
98(税込)
翌々日出荷
40503926338926リターンスプリング11
100
99
109(税込)
翌々日出荷
40503944338923スピンドルギヤセット14
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
40503953338922ベアリングカバー16
90
89
98(税込)
翌々日出荷
40503969338905保護カバー18A
430
429
472(税込)
翌々日出荷
40503978338927ツマミ19
100
99
109(税込)
翌々日出荷
40503987302090タッピンネジ D4×10(黒)20
160
159
175(税込)
翌々日出荷
40504005338917フランジ付六角ボルト23
100
99
109(税込)
翌々日出荷
40504023373652ソーカバー24A
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40504039373654ソーカバー(ブラック)24A
430
429
472(税込)
翌々日出荷
40504048339218LED27
730
729
802(税込)
翌々日出荷
40504057361011ロータ28
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
40504066361068ロータ(S)仕様28
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
40504075338918ロックレバー30
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40504084371943リンク(製番570001から使用)31A
510
509
560(税込)
翌々日出荷
40504093339258ゲージプレート(A)32
90
89
98(税込)
翌々日出荷
40504118310842クッション37
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40504127949793サラネジ M5×20(10入)38
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40504136371946カバープレート40A
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40504145338930レバー(A)42
280
269
296(税込)
翌々日出荷
40504154372219シーロックスワ付ナベネジ M443A
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40504163371947プレート45A
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40504179338932ロックスリーブ46
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40504188301631スプリング(F)48
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40504206338936トリッガ50
90
89
98(税込)
翌々日出荷
40504224371322スイッチ52A
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
40504258340935ステータセンサ基板組(27含む)54B
6,800
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
40504285371937ハンドルセット(グリーン)59A
2,400
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
40504294371938ハンドルセット(ブラック)59A
2,400
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
40504303338919フローガイド61
90
89
98(税込)
翌々日出荷
40504319338913ガイドピース66
90
89
98(税込)
翌々日出荷
40504328333657ストッパレバー72
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40504337339259スプリング(B)73
90
89
98(税込)
翌々日出荷
40504355371941ベース77A
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
40504364339260アジャストスクリュ(A)82
90
89
98(税込)
翌々日出荷
40504373338910ベベルプレート86
160
159
175(税込)
翌々日出荷
40504389371944サブリンク(製番570001から使用)87A
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40504398371945特殊ネジ(製番570001から使用)88A
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40504407338938コードホルダ91
90
89
98(税込)
翌々日出荷
40504416371939ベース組(31A,32,35,41,65~77A,84,86,93A
4,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
40504425338914カバー95
110
109
120(税込)
9日以内出荷
40504434372217ベース組((S)用,(S)仕様変更キット)(31A,35,40A,96
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
40504468339383ダクトアダプタ603A
560
559
615(税込)
当日出荷
40504477339188フッ素プレート組(605含む)604
5,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
40504486339187フックセット606
3,400
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40503969
2024-07-16
用途: 充電丸のこの安全カバー

youtubeを見ると充電丸ノコのスライド台の動画が沢山あるので作ろうと思ったのですが、安全カバーを少し改造する必要があったので予備として購入しました
やはり安全上もとに戻したくなる場合がありますので、こういうパーツ単位で購入できるのはモノタローのありがたい所ですね

1が参考にしています
対象商品 : 40504355
2022-10-08
用途: 不調部品の交換

C6MEYとC3606DAは一部の部品が共通なのでC3606DAの修理に用いました。問題無く交換出来、満足しています。補修部品が安定供給されていて良かったです。

対象商品 : 40504468
2021-01-04
用途: 木材の切断時

盛大に散らかる切り屑を8割方集塵できるので、作業環境が変わります。小さなプラスチック部品で、適切な価格で入手できるのは、素晴らしいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 40504468
2022-06-16
用途: 丸鋸の切りカス排出用です
教育・研究機関

日立の電動丸鋸の切りかす排出用です。この部品は、製品に付属しているべき部品ではないでしょうか。メーカの不親切と感じます。

対象商品 : 40504468
2021-05-01
用途: 集塵機との接続

丸ノコの本体に付いているネジで固定するので、取付ネジは付属されていない。
対応機種はメーカーカタログで確認した方が安心できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする