曜日別特売

部品 ロータリーバンドソー CB12FA2

部品 ロータリーバンドソー CB12FA2 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリーバンドソー CB12FA2 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリーバンドソー CB12FA2 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリーバンドソー CB12FA2 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリーバンドソー CB12FA2 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリーバンドソー CB12FA2 - HiKOKI(旧:日立工機)
(8件のレビュー)
内容量1個
133件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40504836325376スイッチハンドル3
1,100
939
1,033(税込)
翌々日出荷
40504845951250トリッガスイッチ9
1,900
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
40504854319505ナベタッピンネジ(平先)D4×811
160
159
175(税込)
翌々日出荷
40504863316442グリップカバー12
840
789
868(税込)
翌々日出荷
40504879325397リードワイヤ(黒)580L14
600
599
659(税込)
翌々日出荷
40504888325398リードワイヤ(赤)410L15
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40504897323205ビニールチューブ(内D12×T0.5×70)16
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40504906325377ハンドルカバー19
860
799
879(税込)
翌々日出荷
40504915319357スイッチラベル21
200
189
208(税込)
翌々日出荷
40504924937701ブラシホルダ25
350
329
362(税込)
翌々日出荷
40504933308073六角穴付トメネジ M4×627
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40504949323244ハウジング組(25,27含む)28
2,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
40504958326660コントローラ30A
4,500
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
40504967319531ナベタッピンネジ(平先)D4×1031
200
189
208(税込)
翌々日出荷
40504976323203モルトプレン32
200
189
208(税込)
翌々日出荷
40504985325400リードワイヤ(黄)140L33
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40504994325396リードワイヤ(白)360L34
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40505003309817マグネット36
1,100
999
1,099(税込)
翌々日出荷
40505019340662ステータ組 100V(41含む)42
9,500
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
40505028360761アマチュア組(B.B付)100V(39,45,46含む)44
12,900
12,800
14,080(税込)
翌々日出荷
40505037322676オイルシール45
680
639
703(税込)
翌々日出荷
40505046325370のこカバー(A)48
5,600
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
40505055319146ウォーム50
6,900
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
40505064319147オイルゲージ53
860
799
879(税込)
当日出荷
40505073325383プレート(T)54
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40505089322677ワッシャ(H)57
160
159
175(税込)
翌々日出荷
40505098325512選定票60
200
189
208(税込)
翌々日出荷
40505107968771六角穴付サラネジ M6×1661
200
199
219(税込)
9日以内出荷
40505125319166四角ナット M663
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40505134325374ベアリングホルダ組(68~72,73A,74~76含む)67
3,500
3,290
3,619(税込)
当日出荷
40505143325375ベアリングホルダ68
780
729
802(税込)
翌々日出荷
40505159325372チェン77
950
889
978(税込)
当日出荷
40505168325412スプロケット組(79~89含む)78
9,500
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
40505177319149スプロケットシャフト79
2,400
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
40505186931008キー 4×4×1280
150
139
153(税込)
翌々日出荷
40505195977102オイルシール81
1,200
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
40505204319151シャフトホルダ83
2,000
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
40505213977100Oリング(P-38)84
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40505229323240ウォームホイル87
26,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
40505238949572ロックナット M10(10入)89
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40505247325373保護カバー(A)92
1,600
1,490
1,639(税込)
当日出荷
40505265319157ゴムブッシュ101
200
189
208(税込)
翌々日出荷
40505274325371スプロケット(A)組(103含む)102
3,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
40505283319152のこシャフト(A)104
2,000
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
40505299325382フロントハンドル105
2,400
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
40505308307384スワ.ボワ付ナベネジ M6×25(黒)106
200
189
208(税込)
翌々日出荷
40505317319161ナベネジ M5×210107
200
189
208(税込)
翌々日出荷
40505326323040ナベネジ M5×10(黒)109
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40505335322694のこカバー(C)110
350
329
362(税込)
翌々日出荷
40505344932161スイッチネームプレート(E)111
200
189
208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: アルミ棒材の切断

のこ車ラバー
CB10の20年以上前のカチカチになったラバーと交換。
ゴムが全然柔らかく切断時の音と手触りが(いい感じに)違う。
ケチらず早く変えればよかった。
ただし、昔のものに比べてラバーが少し厚くなっているようで
ハウジング内側のローラー軸受け部の突起に接触したので
やすりで該当する部分を1mm弱削り取る必要があった。

2025-07-13
用途: 金属切断作業

破損した部品の入手の問題で困っていました。
納期が早く助かりました。

2025-01-15
用途: 中古品の修理
サービス業

のこ車ラバー
オークションで購入した199X年製造のCB10SAに適合しました。
交換前はガチガチに硬化していましたが、新品がこんなにやわらかいとは。

対象商品 : 40505396
2024-06-24
用途: 鋼材及び全ネジ切断等
建設業・工事業

手持ち作業と台座固定作業が使い分けられるのが
有り難い。125の溝形鋼(チャンネル)まで切断出来ることに満足しております。手元照明 切断スピード調整機能とあり良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 40505457
2023-09-13
用途: 鋼管 SUS管 切断
有限会社山田工業所建設業・工事業

10年使ってますが モーターの耐久性にびっくりさすが日立のモーター
色んな所にガタが出てますがオビノコさえ新しければガンガン使えてます
回転ホーイルのゴムバンド交換でまだまだ使えそうです。
100φまでですが本体が小さいので移動も便利。10年後に買っててよかったと思う。

対象商品 : 40505265
2023-06-21
用途: 修理
その他業種

ロータリーバンドソー CB12FA2の修理に使用。
純正品なので品質は良く価格も安く助かりました。

対象商品 : 40505457
2020-02-08
用途: 機械のメンテナンス
武井漁業

送料等を考えると、最安値です。当分、新品同様で使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 40505457
2023-01-06
用途: 定期的なメンテナンスに

暫く交換していなかったのでベアリング関係と同時に交換しました。
ゴムなので経年変化で硬化して割れや滑りが出る前に交換です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする