曜日別特売

部品 2サイクルエンジン刈払機 CG27ECMP

部品 2サイクルエンジン刈払機 CG27ECMP - HiKOKI(旧:日立工機)
(4件のレビュー)
内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
405080386601339スワ付六角穴付ボルト M5×227
240
229
252(税込)
翌々日出荷
405087046600933刃押え金具(B)補給用(AS),(ASL)用146
770
759
835(税込)
翌々日出荷
405088536600943飛散防護カバーセット(A)黒(173,174,180A,181172A
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
405088966600513飛散防護カバー(黒)(S)用180A
710
689
758(税込)
9日以内出荷
405089666600931刃押え金具(A)補給用(S)用211
770
759
835(税込)
翌々日出荷
405089756698649ナットカバー(補給用)(S)用212
440
439
483(税込)
当日出荷
405089936600981ボックススパナ 17×19MM501
600
599
659(税込)
翌々日出荷
405090186600923工具袋(S)用505A
200
189
208(税込)
翌々日出荷
405090276600979肩掛けバンド(シングル)補給用508
1,000
899
989(税込)
翌々日出荷
40509088950395角形4枚刃 255MM607
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
405090970060-0021レガース610
2,000
取扱い終了
代替品有
405079776600546シリンダカバー(AS),(ASL)用1A
1,500
取扱い終了
405079866601436シリンダカバー(S)用1B
1,500
取扱い終了
405079956600918シーロック六角穴付フランジボルト M42
140
取扱い終了
405080046600518シーロック六角穴付ボルト M6×164
140
取扱い終了
405080136601571マフラ組(78含む)5A
4,900
取扱い終了
405080296600517断熱板6
240
取扱い終了
405080476600903シリンダ N278
5,600
取扱い終了
405080566600524吸気管パッキン10
140
取扱い終了
405080656600533気化器絶縁板(ECM)11
670
取扱い終了
405080746600910スプリングワッシャ D612
140
取扱い終了
405080836601358シーロック六角穴付ボルト M6×2713
140
取扱い終了
405080996600534気化器パッキン(ECM)14
140
取扱い終了
405081086600536気化器組 WT-1148(16~27含む)15
7,900
取扱い終了
405081176690766アイドルアジヤストスプリング17
240
取扱い終了
405081266601352ブラケット26
1,100
取扱い終了
405081356601351スクリュ M327
140
取扱い終了
405081446600537ストッパスライダ28
350
取扱い終了
405081536600915くぼみ先止めネジ M329
140
取扱い終了
405081696600914リターンスプリング30
140
取扱い終了
405081786601443燃料パイプ32A
140
取扱い終了
405081876601340カラー M533
350
取扱い終了
405081966601342チョーク弁34
450
取扱い終了
405082056600913吹き返し防止板36
350
取扱い終了
405082146694914プラスナベコネジ ステン M5×5537
140
取扱い終了
405082236600532特殊ネジ M538
140
取扱い終了
405082396600912エアクリーナベース組(33,34,40含む)39
1,900
取扱い終了
405082486600978プライミングポンプ40
800
取扱い終了
405082576600967クリーナエレメント(A)41
500
取扱い終了
405082666600531エアクリーナカバー42
240
取扱い終了
405082756601430マフラタンク仕切り板43A
560
取扱い終了
405082846600510シリンダパッキン45
140
取扱い終了
405082936601353ピストンリング46
710
取扱い終了
405083096600905ピストン(M)47
3,000
取扱い終了
405083186601343ハンゲツキー 3×13×4.549
350
取扱い終了
405083276601344ピストンピン50
450
取扱い終了
405083366600907クランクケース(F)組(54,55含む)52
2,000
取扱い終了
405083456600514クランクケースパッキン53
140
取扱い終了
405083546600924クランクケースガード56
140
取扱い終了
405083636600511クランクシャフト57
4,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
405090970060-0021494441760060-00210060-0021 すね当て HiKOKI(旧:日立工機) 49444176すね当てHiKOKI(旧:日立工機)1セット(2個)
1,898
欠品中
税込2,088
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40508564
2023-03-30
用途: 修理の交換部品として
卸売・小売業

修理用に購入しました。
問題なく交換でき無事直りました。

1が参考にしています
対象商品 : 40508975
2022-04-25
用途: 除草作業のエンジン刈払機の刃を固定する器具。

地面に接する器具で、刈払機を使用していくうちに摩耗して、刃を固定できなくなるので
絶対の必需品。御社の照会欄にて品番コードで検索するも該当無。Hikokiに販売しているか問い合わせして、販売しているようなニュアンスから御社の過去購入商品から検索してやっと注文コードが判明。この度発注。一時は刈払機が使用出来ないのではと危惧しました。
メーカーの品番でも商品検索できるようにして欲しい。

対象商品 : 40508546
2021-12-28
用途: 補修部品

エンジン不始動の修理部品、純正の為問題なく使用出来ました。

対象商品 : 40508729
2020-09-15
用途: 刈り払い機の修理
その他業種

微妙に型番の異なる機種に取り付けたが互換性があり、問題なく取り付けられた。
修理後は、以前よりも快調に可動しており、購入して良かったと思っている。
ハードな現場で使っており、1年程度で修理不能と予想し使い捨てるつもりだったが、
来年以降も十分に使用できそうである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする