| 40509596 | 327322 | ハウジング(A).(B)セット | 1 | | | |
| 40509605 | 319402 | プッシュボタン(A) | 2 | | | |
| 40509614 | 327319 | スプリング | 3 | | | |
| 40509648 | 327321 | スイッチ | 12 | | | |
| 40509657 | 307624 | リターンスプリング | 14 | | | |
| 40509666 | 307622 | ギヤカバー | 15 | | | |
| 40509675 | 319407 | サードピニオン | 17 | | | |
| 40509684 | 319406 | セカンドギヤ | 18 | | | |
| 40509709 | 310254 | リングギヤ | 23 | | | |
| 40509727 | 319404 | アイドルギヤ | 25 | | | |
| 40509736 | 307609 | ニードル | 26 | | | |
| 40509745 | 307608 | ワッシャ | 27 | | | |
| 40509754 | 327320 | モートル | 29 | | | |
| 40509763 | 319393 | ファイナルギヤ | 31 | | | |
| 40509779 | 307606 | スワ.ボワ付ナベネジ M4×20(黒) | 33 | | | |
| 40509788 | 327323 | カバー(レッド) | 34 | | | |
| 40509797 | 329843 | カバー(グリーン) | 34A | | | |
| 40509806 | 319396 | ボルト(A) | 35 | | | |
| 40509815 | 319398 | リターンプレート | 37 | | | |
| 40509824 | 319397 | ブラケット(A) | 38 | | ¥11,000 | ¥10,900 | ¥11,990(税込) |
| | |
| 40509833 | 931875 | ナベタッピンネジ D5×35 | 39 | | | |
| 40509849 | 319395 | ブラケット(B) | 40 | | ¥16,900 | ¥16,800 | ¥18,480(税込) |
| | |
| 40509858 | 949574 | ロックナット M12(10入) | 41 | | | |
| 40509867 | 998486 | 特殊ボルト M5×9 | 42 | | | |
| 40509876 | 327317 | ローラ(A) | 48 | | | |
| 40509885 | 327318 | ローラピン | 49 | | | |
| 40509894 | 319394 | カムシャフト | 50 | | | |
| 40509903 | 948015 | キー 5×5×10 | 51 | | | |
| 40509919 | 334928 | ケース | 501A | | | |
| 40509928 | 308781 | スペーサ W5/16″(10入) | 602 | | | |
| 40509946 | 308779 | スペーサ M8(10入) | 606 | | | |
| 40509955 | 308568 | トリマ M6 | 610 | | | |
| 40509964 | 308569 | トリマ M8 | 611 | | | |
| 40509973 | 308570 | トリマ M10 | 612 | | | |
| 40509989 | 321153 | トリマ W5/16″ | 613 | | | |
| 40509998 | 309180 | 全ネジガイド組(615,616含む) | 614 | | | |
| 40510007 | 309621 | ボルト W3/8×75 | 616 | | | |
| 40509639 | 319401 | フック | 11 | | | |
| 40509718 | 319405 | セカンドピニオン | 24 | | | |
| 40509623 | 0033-4427 | リチウムイオン電池 BSL 1440(503含む) | 8 | | | |
| 40509693 | 302714 | ワッシャ | 22 | | | |
| 40509937 | 309181 | スペーサ M6(10入) | 604 | | | |