曜日別特売

HiKOKI(旧日立工機) 部品 14.4Vコードレスブロワ RB14DSL

HiKOKI(旧日立工機) 部品 14.4Vコードレスブロワ RB14DSL - HiKOKI(旧:日立工機)
(3件のレビュー)
内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40516499328557プリント基板2
710
699
769(税込)
当日出荷
40516508334702DCトリッガスイッチ(フェルト付)製番N910001から使用3A
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
40516517328554バッテリホルダ4
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40516526328559ハウジング(R)製番N910001から使用6A
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
40516535328560モートルホルダ(B)7
730
729
802(税込)
翌々日出荷
40516544328561モートル(スピンドル付)8
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
40516553328553モートルホルダ(A)9
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40516578328550ナベタッピンネジ D3.5×1511
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40516587328564ファン12
730
729
802(税込)
翌々日出荷
40516596328565ストラップ14
270
269
296(税込)
翌々日出荷
40516605328546タッピンネジ D3.5×15(黒)15
160
159
175(税込)
翌々日出荷
40516614328547ハウジング(L)製番N910001から使用16A
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
40516623328549タッピンネジ D3.5×20(黒)17
160
159
175(税込)
翌々日出荷
40516639328562ノズル19
830
799
879(税込)
翌々日出荷
40516648334698ハウジング.スイッチセット(3A,6A,16A含む)20
3,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
40516569328563モートルプレート10
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40516499
2024-08-08
用途: メンテナンス
サービス業

急に動かなくなりました。パーツの交換で直ると聞いたので注文しました。使えるようになり満足してあります。

2024-03-27
用途: 作業終了後の片付け
その他業種

故障してしまい、修理用部品を探していたのですが、こちらで入手できて助かりました。メーカー修理より遥かに安価に修理できて良かったです。

対象商品 : 40516499
2022-05-20
用途: RB14DSL ブロア
製造業

動かなくなったので部品交換しました。日立では個人に販売してもらえなかったので、こちらで購入できて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする