部品 14.4Vコードレスドライバドリル DS14DBSL

部品 14.4Vコードレスドライバドリル DS14DBSL - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
全37種類を絞り込む
形状図番
37種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40516657370908左シーロックサラネジ M6×20.51
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40516666335961キーレスチャック 13VLRU-N2
4,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
40516675370592ギヤボックス組(4~30含む)3
8,600
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
40516684370610クラッチダイヤル(A)4
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
40516693327146クリックスプリング5
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40516709370602ナット6
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40516718370607スプリング7
450
449
494(税込)
翌々日出荷
40516727370603スラストプレート8
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40516736370596スピンドル9
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
40516745370594フロントケース10
410
409
450(税込)
翌々日出荷
40516754328717ワッシャ(B)11
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40516763370609ロックリング12
650
649
714(税込)
翌々日出荷
40516779370606リングギヤ15
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40516788370600キャリア16
510
499
549(税込)
翌々日出荷
40516797370616プラネットギヤ(C)セット(5入)17
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40516806331892ワッシャ(A)18
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40516815331895ネジセット D2(2入)19
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40516824370608シフトアーム20
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40516833370601リヤケース21
280
279
307(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
40516849370605スライドリングギヤ23
450
449
494(税込)
翌々日出荷
40516858370599ピニオン(C)24
510
499
549(税込)
翌々日出荷
40516867370615プラネットギヤ(B)セット(4入)25
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40516876370598ピニオン(B)26
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40516885370614プラネットギヤ(A)セット(4入)27
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40516894370604ファーストリングギヤ28
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40516903339761ワッシャ(B)29
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40516919339762モータスペーサ30
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40516928361047ロータピニオンセット(50含む)31
7,900
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
40516937370620電源組(38,42含む)32
8,400
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
40516946330583シフトノブ33
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40516955339768プッシュボタン36
110
109
120(税込)
9日以内出荷
40516964370617ハウジング(A).(B)セット37A
2,400
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
40516973370151DCスピードコントロールスイッチ38
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
40516998339769バッテリターミナル42
300
299
329(税込)
当日出荷
40516989332824フック40
430
取扱い終了
代替品有
405170070032-6788リチウムイオン電池 BSL 1430(503含む)44
16,000
取扱い終了
代替品有
40517016373529モータピニオン50
610
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4051698933282440498238336372画像準備中部品 コードレスタッカ N14DSLHiKOKI(旧:日立工機)1個
429
税込472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
405170070032-678820549804BSL14600032-6788 リチウムイオン電池(14.4V) HiKOKI(旧:日立工機) 20549804リチウムイオン電池(14.4V)HiKOKI(旧:日立工機)1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4051701637352961778817376019画像準備中部品 14.4Vコードレスドライバドリル DS14DBSLHiKOKI(旧:日立工機)1個
609
税込670
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-08
用途: メンテナンス
サービス業

スイッチの切り替えができないので買い替えを考えていましたが、このパーツの取り替えのみで使用可とらなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする