曜日別特売

部品 集じん機 RP150YD

部品 集じん機 RP150YD - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40519028337462クロスフィルタ2
500
449
494(税込)
翌々日出荷
40519037337463フィルタダンパ3
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
40519055338577タンクステー 15L(B)製番450500まで使用8
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40519098338480キャスタワッシャ23
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40519107338481リードワイヤ(D)27
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40519125337470モータ組(37~49,110~116含む)36
10,200
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
40519134361017アマチュア 100V37
3,900
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
40519143339168BB.608VVCM38
390
369
406(税込)
翌々日出荷
40519159339173モータベース39
690
669
736(税込)
翌々日出荷
40519168340918ステータ 100V45
5,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
40519177339172プレスプレート46
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40519186339169ワ付ボルト M5×6048
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40519195339170ゴムカバー49
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40519204337477サイレントフィルタ(C)50
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40519213337467モータベース(A)53
2,700
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
40519229338484ガードプレート55
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40519238337499ソケットカバー58
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40519247321082スプリング59
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40519256321083ピン60
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40519265321085アースピン61
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40519274337492スイッチホルダ(A)62A
390
369
406(税込)
翌々日出荷
40519283337502スイッチカバー64
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40519299337503スイッチパッキン65
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40519308338471スイッチ(B)66
410
399
439(税込)
翌々日出荷
40519317337496パネルシート(A)67
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40519326338473スイッチホルダパッキン(B)70
390
369
406(税込)
翌々日出荷
40519335338472スイッチホルダパッキン(A)71
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40519344337486LEDホルダ72
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40519353325934リードワイヤ(B)75
580
559
615(税込)
翌々日出荷
40519369323333コンセント(E)77
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
40519378325932リセプタクルホルダー78
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40519387337479コントローラ組(118含む)79A
10,200
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
40519396338259ヘッドカバー組(82~92含む)80
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
40519405337505ハンドル82
430
389
428(税込)
翌々日出荷
40519414337508ヘッドカバーパッキン(C)83
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40519423338457ヘッドカバーパッキン(F)84
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40519439337509ヘッドカバーパッキン(D)85
260
259
285(税込)
翌々日出荷
40519448337507ヘッドカバーパッキン(B)86
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40519457337506ヘッドカバーパッキン(A)87
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40519466338458ヘッドカバーパッキン(E)88
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40519475338459サイレントフィルタ(E)89
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40519484338460サイレントフィルタ(D)90
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40519493338461サイレントフィルタ(F)91
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40519509337478サイレントフィルタ(D)92
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40519518338462サイレントフィルタ(G)93
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40519527338464サイレントフィルタ(M)94
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40519536338466モータカバーパッキン(A)95
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40519545337474モータカバー96
1,700
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
40519554338465モータカバーパッキン(A)97
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40519563338463サイレントフィルタ(G)98
200
199
219(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする