曜日別特売

部品 エアタンク(補助タンク) UA545H2

部品 エアタンク(補助タンク) UA545H2 - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
全16種類を絞り込む
形状図番
16種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40520638887222レギュレータ(A)9
8,300
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
40520647887226ニップル11
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
40520656887223圧力計(A)12
2,400
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
40520665887227継ぎ手プラグ14
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40520674887228ナイロンボール D12.715
430
429
472(税込)
翌々日出荷
40520683887229エアプラグ 4.4MPa16
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
40520699887225圧力計(B)17
2,400
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
40520708887224レギュレータ(B)18
9,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
40520726887221ラバーシート21
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40520577887305六角穴付フランジボルト M6×801
200
取扱い終了
40520586887231ハンドル2
830
取扱い終了
40520595887230カバー(A)3
2,400
取扱い終了
40520604887220チューブ(A)4
530
取扱い終了
40520613887306ボールブッシュ6
3,600
取扱い終了
40520629887219継ぎ手ドレン7
1,100
取扱い終了
40520717887234空気タンク20
20,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする