曜日別特売

部品 かんな P40

部品 かんな P40 - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)
内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40523088999038カーボンブラシ 7×13×17(2入)2
420
378
416(税込)
3日以内出荷
40523097937023ブラシホルダ3A
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40523106938551ストッププレート5
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40523115336818ハウジング組(メタリックシルバー)(3A,4A,26,28含む)6B
10,200
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
40523124949256ナベネジ M6×16(10入)8
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40523133958768コードホルダ9
530
519
571(税込)
翌々日出荷
40523158930045コード 100V(3C×1.25×8100MM)15
4,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
40523167336819ハンドルカバー(メタリックシルバー)21A
1,100
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
40523194336821ベアリングカバー(メタリックシルバー)24A
400
399
439(税込)
翌々日出荷
40523203963290ノブ25
1,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
40523219936177ワッシャ(D)27
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40523228963298スケール(A)28
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40523237961678飾りネームプレート30
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40523246963289ラバーパッキン31
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40523255940510スプリング32
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40523264962951フロントベース33
3,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
40523273963280スリーブ M834
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40523289963286スプリング(A)35
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40523298961889ワッシャ36
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40523307961887ゴムローラ37
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40523316963287スプリング(B)38
900
899
989(税込)
翌々日出荷
40523325963285リヤベース40
2,400
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
40523334949323サラネジ M4×12(10入)41
170
169
186(税込)
翌々日出荷
40523343962955ボルト(溝なし)10入42
580
579
637(税込)
9日以内出荷
40523359962956ボルト(溝有り)10入43
4,100
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
40523368962942ブレードホルダ(2入)研磨刃仕様44
2,400
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
40523377312728ブレードホルダ(2入)替刃仕様44
3,200
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
40523386962941スプリングカバー46
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40523395963272スプリング47
200
199
219(税込)
翌々日出荷
405234046200VVBB.6200VVCMPS2L48
560
539
593(税込)
翌々日出荷
40523413931043ブラシターミナル49
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40523438987410スワ付ナベネジ M5×7053
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40523447962944アマチュア組(B.B付)100V(48,56含む)54
8,700
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
40523456963278ファンガイド55
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40523465963323ファンガイド(B)57
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40523474336822エンドブラケット(メタリックシルバー)58A
2,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
40523483949241ナベネジ M5×20(10入)59
240
239
263(税込)
翌々日出荷
40523499963281プーリ(A)60
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
40523517958762ベルト62A
1,600
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
40523526963288ベルトカバー63
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40523535962940カッタブロック組(B.B付)(13,46,47,56,65含む)66
9,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
40523544312730カッタブロック組(B.B付)(13,46,47,56,65含む)66
9,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
40523553312810セットプレート(2入)替刃仕様67
1,400
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
40523569949311チョウナット M5(10入)研磨刃仕様503
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40523578949694ボルト M5×16(10入)研磨刃仕様505
290
279
307(税込)
翌々日出荷
40523596963318刃高調整定規(研磨刃仕様)507
1,500
1,490
1,639(税込)
翌々日出荷
40523623945175ワッシャ(F)0.25MM(ベース調整用)603
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40523639945176ワッシャ(F)0.2MM(ベース調整用)604
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40523648945177ワッシャ(F)0.1MM(ベース調整用)605
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40523657313287替刃用改造セット(44,66~69含む)606
11,400
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40523587
2024-02-03
用途: 電気かんな刃の研ぎに

マキタの1804の刃を研ぐために購入。最近モノタロウではマキタの補修部品が買えなくなったのでモノタロウで買えるHiKOKIのもので代用。
刃の穴に通すネジ部分が穴の幅に合わせて動かせるのでマキタの刃でも問題なく使用できた。

対象商品 : 40523088
2020-01-27
用途: カンナ掛け作業

動かなくなり放置されていた電動カンナが生き返りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする