HiKOKI(旧:日立工機)
部品 高圧フロア用タッカ N5004HMF
内容量
1個
全102種類を絞り込む
形状図番
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19A
21
22
23
24
25
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
65
66
67
68
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
88
89
92
93A
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
501
502A
601
607
102種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40525495
886197
トップカバー
1
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
40525504
949757
六角穴付ボルト M5×20(10入)
2
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
40525513
886370
エキゾーストカバー
3
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
40525529
878600
ヘッドバルブOリング
4
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
40525538
880190
ヘッドバルブスプリング
5
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
40525547
880410
ヘッドバルブ(A)
6
¥
980
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
40525556
885868
ガスケット
7
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
40525565
886068
Oリング(P22.4)
8
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
40525574
886360
ピストン
9
¥
4,400
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
40525583
885871
Oリング(内径D44.7)
10
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
40525599
885872
シリンダプレート
11
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
40525608
301684
Oリング(S-30)
12
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
40525617
986374
Oリング(P-32)
13
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
3日以内出荷
40525626
886359
シリンダ
14
¥
3,400
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
40525635
885874
ピストンバンパ
15
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
40525644
886361
バンパピース
16
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
40525653
885954
ノブ
17
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
40525669
968643
軸用E形トメワ 4MM
18
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
40525678
887150
バルブブッシュ
19A
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
40525687
881715
Oリング(S3)
21
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
40525696
873093
Oリング(1AP-3)
22
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
40525705
884333
プランジャ
23
¥
240
¥
229
¥
252
(税込)
9日以内出荷
40525714
881900
スプリング
24
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
40525723
884338
バルブパッキン
25
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
40525739
886202
プロテクタ(B)
29
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
40525748
885689
トリッガアーム(C)
30
¥
240
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
40525757
885657
トリッガ(C)組(30,39含む)
31
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
40525766
885880
プッシュレバーガイド
32
¥
240
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
40525775
885881
プッシュレバースプリング(A)
33
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
40525784
885973
プッシュレバー(C)
34
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
40525793
886204
アジャスタ
35
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
40525809
886433
プッシュレバー(B)
36
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
40525818
886366
プッシュレバー(A)
37
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
40525827
886216
ノーズキャップ
38
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
40525836
881951
ロールピン D2.5×16
39
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
40525845
949539
ロールピン D3×25(10入)
40
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
40525854
872971
軸用E形トメワ 3MM
41
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
40525863
886369
ボディ組(ゴールド)(43含む)
42
¥
4,800
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
40525879
884342
ガスケット(B)
44
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
40525888
886371
キャップ(B)ゴールド
45
¥
610
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
40525897
885505
インバーテッドリング
47
¥
240
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
40525906
877764
フィードピストンOリング
48
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
40525915
886374
アダプタ
49
¥
6,700
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
40525924
886066
Oリング
50
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
40525933
885498
アダプタOリング
51
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
40525949
885501
メインスプリング
52
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
40525958
885517
スペーサ
53
¥
240
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
40525967
885499
ピストン
54
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
40525976
885500
ピストンOリング
55
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
40525985
886199
ハンドル
56
¥
6,800
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ