部品 電子ハンドグラインダ GP5V

部品 電子ハンドグラインダ GP5V - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
全57種類を絞り込む
形状図番
57種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40526527333645スピンドル2
1,100
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
40526536332452ベアリングリッド(B)3
430
429
472(税込)
翌々日出荷
40526545932617リング(甲)5
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40526554333642ノーズブラケット6
2,700
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
40526563334402プラスナベタッピンネジ D5×35(黒)7A
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40526588885977軸用C形トメワ12
100
97
107(税込)
翌々日出荷
40526597333643インナカバー15
830
829
912(税込)
翌々日出荷
40526606981478六角穴付トメネジ M4×416
150
149
164(税込)
9日以内出荷
40526624982021六角タッピンネジ D4×7019
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40526633340828ステータ 100V20
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
40526649317802ハウジング23
1,200
1,190
1,309(税込)
9日以内出荷
40526658314428スライドツマミ24
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40526667317810ブラシホルダ26
280
279
307(税込)
9日以内出荷
40526676999076ストップカーボンブラシ 6.5×9×17(2入)27
950
899
989(税込)
当日出荷
40526685308536スプリング28
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40526694999088カーボンブラシ(2入)30
420
399
439(税込)
当日出荷
40526703995662ラバーリング31
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40526719333933マグネット32
530
519
571(税込)
翌々日出荷
40526728319370スライドバー34
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40526737938307ピラーターミナル37
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40526746333934セッティングラベル(A)42
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40526755333591コントローラ 100V-120V45
8,300
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
40526789936553片口スパナ 12MM501
410
389
428(税込)
翌々日出荷
40526798324548サイドハンドル503
1,200
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
40526807330061フランジ付スリーブ504
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40526816371325サイドハンドルスリーブ組(503,504含む)505A
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
40526825939100軸付砥石(6MM用)KA-1(10入)601
5,900
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
40526834939101軸付砥石(6MM用)KA-2(10入)602
4,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
40526843939102軸付砥石(6MM用)KA-3(10入)603
4,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
40526859939103軸付砥石(6MM用)KA-4(10入)604
3,700
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
40526868939104軸付砥石(6MM用)KA-5(10入)605
4,000
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
40526877939105軸付砥石(6MM用)KA-6(10入)606
3,300
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
40526886939106軸付砥石(6MM用)KA-7(10入)607
3,700
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
40526895939107軸付砥石(6MM用)KA-8(10入)608
3,700
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
40526904939108軸付砥石(6MM用)KA-9(10入)609
3,700
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
40526913939109軸付砥石(6MM用)KA-10(10入)610
4,100
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
40526929949023軸付砥石(6MM用)KA-11(10入)611
3,800
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
40526938949021軸付砥石(6MM用)KA-12(10入)612
3,600
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
40526947949022軸付砥石(6MM用)KA-13(10入)613
3,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
40526956939110軸付砥石(3MM用)KA-20(20入)614
6,300
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
40526965939111軸付砥石(3MM用)KA-21(20入)615
6,300
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
40526974939112軸付砥石(3MM用)KA-22(20入)616
8,300
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
40526983939113軸付砥石(3MM用)KA-23(20入)617
8,300
7,490
8,239(税込)
9日以内出荷
40527008939115軸付砥石(3MM用)KC-20(20入)619
5,400
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
40527017939116軸付砥石(3MM用)KC-21(20入)620
5,900
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
40527026939117軸付砥石(3MM用)KC-22(20入)621
6,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
40527035939118軸付砥石(3MM用)KC-23(20入)622
4,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
40527044939119軸付砥石(3MM用)KC-24(20入)623
5,900
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
40527053985141ネジ付砥石 38×19×10 A36RB(5入)624
3,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
40527069939120ドレッサ C36PV625
460
399
439(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-03
用途: 昔かったハンドグラインダーのカーボンブラシを交換

これはブラシの残量が規定以下にすり減ったら自動でストップタイプなので少々値段が高いがそうそう交換頻度がある者でも無く、部品が単品で入手できるだけでもありがたい、純正なのでもちろん品質に問題は無い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする