部品 コードレス植木バリカン FCH18DSL

部品 コードレス植木バリカン FCH18DSL - HiKOKI(旧:日立工機)
(4件のレビュー)
内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40527087330719飾りネームプレート1
220
219
241(税込)
翌々日出荷
40527096334723ハウジング(A).(B)セット2
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
40527105880561スワ.ワ付ナベネジ M5×303
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40527114333337サブハンドル4
530
529
582(税込)
翌々日出荷
40527123333760パッキン7
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40527139333761トリッガ12
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40527157333767リードワイヤ(赤)170L14
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40527166333766リードワイヤ(赤)130L17
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40527175333323モーター DC 18V18
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
40527184333334ファーストギヤ19
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
40527193329835ワッシャ D1521
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40527209325624スペーサ23
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40527218696997スワ付ナベネジ M4×16(黒)24
140
139
153(税込)
翌々日出荷
40527227333335シャフト(C)25
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40527236333765ワッシャ(A)26
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40527245333780クランクカム27
910
909
1,000(税込)
当日出荷
40527254333779ディスタンスワッシャ28
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40527263333336ファイナルギヤ29
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40527279330879プロテクタ33
610
599
659(税込)
翌々日出荷
40527288333346ブレードケース(350MM用)(製番259999まで使用)42
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40527148333764基板13
1,300
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
40527297333912ブレードケース(400MM用)(製番259999まで使用)42S
340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40527245
2025-06-16
用途: 機械の修理
GIJIE工房サービス業

fch18dslに交換したらばっちり直りました!注文してから入荷も早いし最高でした!

対象商品 : 40527245
2021-09-01
用途: 除草作業
有限会社丸山建設業・工事業

クランクカムヘッジトリマー部品交換後何ら不具合ありません。早急の対応ありがとうございました。他のネット会社には商品切れでしたがモノタロウさんにはありました。

対象商品 : 40527245
2021-08-12
用途: 補修用
その他業種

コードレス電動バリカンのクランクが割れた為交換用として購入。最寄りのホームセンター数店舗では扱いがなかった為こちらで購入しましたが、素早い納期にとても助かりました。物は純正部品なのでごく普通に使えました。

対象商品 : 40527245
2021-01-04
用途: 故障箇所の修理
K-Y'sサービス建設業・工事業

他のショップだと適合がわからず困っていましたが、質問の回答が早く、心配なく買うことが出来ました、もちろん修理はバッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする