| 40528828 | 934621 | スパークブレーカ | 3 | | |
|
| 40528837 | 934609 | ホイルガード(A) | 4 | | |
|
| 40528846 | 965109 | ホイルワッシャ | 5 | | |
|
| 40528855 | 939143 | 平形砥石 255MM×25×19.05(A60N) | 6 | | |
|
| 40528864 | 965102 | バランスワッシャ | 7 | | |
|
| 40528873 | 934623 | ナット | 8 | | |
|
| 40528889 | 934617 | ガードカバー | 9 | | |
|
| 40528898 | 323900 | スワ.ボワ付ボルト M8×30 | 10A | | |
|
| 40528907 | 934618 | ツールレスト(A) | 11 | | |
|
| 40528916 | 949458 | スプリングワッシャ M10(10入) | 12 | | |
|
| 40528925 | 934629 | ウエイトホルダ | 14 | | |
|
| 40528934 | 934515 | ウエイト | 15 | | |
|
| 40528943 | 949376 | 無頭ネジ M5×10(10入) | 16 | | |
|
| 40528959 | 6205VV | BB.6205VVCMPS2L | 20 | | |
|
| 40528977 | 932819 | ウッドルフキー 3×10 | 22 | | |
|
| 40528986 | 949254 | ナベネジ M6×10(10入) | 23 | | |
|
| 40529004 | 949259 | ナベネジ M6×22(10入) | 27 | | |
|
| 40529029 | 934606 | パッキン | 29 | | |
|
| 40529038 | 934626 | 左ナット | 30 | | |
|
| 40529047 | 939142 | 平形砥石 255MM×25×19.05(A36N) | 31 | | |
|
| 40529056 | 934610 | ホイルガード(B) | 32 | | |
|
| 40529074 | 971884 | 六角穴付トメネジ M5×16 | 34 | | |
|
| 40529083 | 934291 | コードカバー | 39 | | |
|
| 40529099 | 975144 | インシュロック | 41 | | |
|
| 40529108 | 938108 | ターミナル | 42 | | |
|
| 40529117 | 949449 | シンチュウボルトワッシャ M5(10入) | 43 | | |
|
| 40529126 | 934619 | ツールレスト(B) | 46 | | |
|
| 40529135 | 333728 | スイッチ(A) | 51A | | |
|
| 40529144 | 934135 | 外歯付ワッシャ M4(製番D09999まで使用) | 52 | | |
|
| 40529153 | 949601 | シンバインド小ネジ M4×6(10入)(製番D09999まで使用) | 53 | | |
|
| 40529169 | 320138 | スイッチパッキン | 55 | | |
|
| 40529178 | 934527 | アイシールド(アクリル板のみ) | 901 | | |
|
| 40528968 | 934602 | ロータ(三相用) | 21 | | ¥23,500 | ¥22,980 | ¥25,278(税込) |
| | |
| 40528995 | 934633 | ベアリングカバー(B) | 25 | | | |
| 40529013 | 934604 | エンドブラケット組(23~25含む) | 28 | | | |
| 40529065 | 934760 | ハウジング組(ステータ組200V付)(19,34含む) | 33 | | | |