曜日別特売

部品 ハンマ PH-40F

部品 ハンマ PH-40F - HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマ PH-40F - HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマ PH-40F - HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマ PH-40F - HiKOKI(旧:日立工機)
(3件のレビュー)
内容量1個
全84種類を絞り込む
形状図番
84種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40530036332168ハウジング組(メタリックシルバーグリーン)(2,3含む)1B
3,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
40530045971001ブラシホルダ2
580
579
637(税込)
翌々日出荷
40530054944532ステータ組 100V(5含む)4
4,100
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
40530079956127ストッププレート7
350
349
384(税込)
翌々日出荷
405301066000DWBB.6000DDWCMNS7L(製番930001から使用)9A
680
679
747(税込)
翌々日出荷
40530115944433ダストシール10
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40530124332144ギヤカバー組(メタリックシルバーグリーン)(14含む)11A
3,500
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
40530133971054ダストシール12
480
479
527(税込)
翌々日出荷
405301496202VVBB.6202VVCMPS2L(製番839999まで使用)13
680
679
747(税込)
翌々日出荷
405301586202DWBB.6202DDWCMNS7L(製番930001から使用)13A
680
679
747(税込)
翌々日出荷
40530167939299ニードルベアリング M66114
860
859
945(税込)
翌々日出荷
40530176332171サイドカバー(メタリックシルバーグリーン)製番790001から使用15A
270
269
296(税込)
翌々日出荷
40530185332142クランクケース組(メタリックシルバーグリーン)(21含む)16C
5,300
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
40530194971057カバーシール(B)製番682150まで使用17A
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40530203971098カバーシール(B)製番780001~379999まで使用17B
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40530219971058カバープレート(B)製番682150まで使用18A
280
269
296(税込)
翌々日出荷
40530228971099カバープレート(B)製番780001~379999まで使用18B
300
299
329(税込)
翌々日出荷
40530237956967オイルフェルト21
200
199
219(税込)
当日出荷
40530246971393クランクシャフト組(28A,97含む)24A
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
405302556204DDBB.6204DD25
820
819
901(税込)
翌々日出荷
40530264971060ベアリングカバー(B)26
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40530273971113ファストギヤ27
3,500
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
40530289932815ウッドルフキー(製番D55000まで使用)28
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40530298937177キー 3×3×12(製番160001から使用)28A
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40530307949821六角穴付ボルト M5×16(10入)29
280
269
296(税込)
翌々日出荷
40530316955011オイルゲージ31
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
40530325949832六角穴付ボルト M6×45(10入)32
700
699
769(税込)
翌々日出荷
40530334956106コンロッド組(35含む)34
4,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
40530343980756ニードルベアリング AJ50 120335
810
799
879(税込)
翌々日出荷
40530359956110ピストンピン36
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40530377971151Xリング38A
330
329
362(税込)
当日出荷
40530395971114シールパッキン40
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40530404332143シリンダケース(メタリックシルバーグリーン)製番790001から使用41A
3,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
40530413956225シリンダワッシャ42
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40530429956224ウレタンリング43
800
799
879(税込)
当日出荷
40530438971071マウス44
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
40530456971073ダンパ46
880
879
967(税込)
当日出荷
40530465971116スリーブ47
520
519
571(税込)
翌々日出荷
40530474971117フロントカバー48
5,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
40530483949652六角穴付ボルト M6×25(10入)49
440
439
483(税込)
翌々日出荷
40530499971118リテーナ51
3,700
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
40530508971106リテーナロッド(A)組(52A~58,61含む)52
1,900
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
40530517971079リテーナロッド(A)52A
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40530526971080ダンパ(B)53
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40530535998558スプリング55A
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40530544971083ニードルローラ57
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40530553971084ストッパリング58
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40530569971107リテーナロッド(B)組(53~55,57,58,59C,60A,59B
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
40530578998557リテーナロッド(B)製番970001から使用59C
360
349
384(税込)
翌々日出荷
40530587971082ストッパ(L)製番970001から使用60A
580
569
626(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40530359
2024-02-27
用途: コンクリート、モルタルなどのハツリを行う電動ハンマー内部にオイルを供給する部品
製造業

無事に部品が到着し問題なく部品を交換することが出来ました。

対象商品 : 40530377
2023-01-15
用途: PR-38Eのシールが損傷していたので交換の為に購入しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品ですので問題なく適合しましたので今後は快適に使用できます。

対象商品 : 40530526
2021-08-15
用途: 機械のメンテ
エレミー

ぴったりでした。ただ、時間がかかったのが、残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする