曜日別特売

部品 芝生バリカン FCG17YA

部品 芝生バリカン FCG17YA - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40531156331063ハウジング(A).(B)セット1A
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
40531165324306スプリング(A)2
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40531174324298ロックオフボタン3
530
519
571(税込)
翌々日出荷
40531183330056ナット M44
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40531199329837ナットホルダ5
680
669
736(税込)
翌々日出荷
40531208329838プロテクタ6
820
819
901(税込)
翌々日出荷
40531217331504PB12A
860
859
945(税込)
翌々日出荷
40531226320786スイッチ13
670
648
713(税込)
翌々日出荷
40531235324302モートル14
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
40531253326041スペーサ16
160
158
174(税込)
4日以内出荷
40531269329830シャフト(A)17
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40531278324309コード 100V18
650
649
714(税込)
翌々日出荷
40531287329832シャフト(B)19
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40531296330055ファーストギヤ20
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40531305331505ファイナルギヤ21
340
339
373(税込)
翌々日出荷
40531314331506クランクホルダ22
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40531339331064クランクカム(C)組(25,26含む)24
450
449
494(税込)
翌々日出荷
40531348331507クランクケース27
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40531357331508ダストフェルト28
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40531366331509スペーサ(CG)29
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40531375328030ブレードカバー(170)32
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40531384329836ボトムプレート33
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40531393331510アジャスタ36
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40531409334349チョークコイル38
2,400
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
40531427334351リードワイヤ(黒)40
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40531436330057ブレードボックス601
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40531454956329Uナット M4605
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40531463996689ディスタンスピース607
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40531479331511スペーサ(CH)610
340
339
373(税込)
翌々日出荷
405313230032-9712ブレード組(CG)(4,24,27~32,601含む)23
7,600
取扱い終了
代替品有
40531488325622ブレードケース614
300
取扱い終了
代替品有
40531244326032ワッシャ15
160
取扱い終了
40531418334350リードワイヤ(白)39
110
取扱い終了
405314450032-9711ブレード組(CH)(4,27,28,31,601,603,609,602A
6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
405313230032-9712326641610032-97120032-9712 芝生用替刃 HiKOKI(旧:日立工機) 32664161芝生用替刃HiKOKI(旧:日立工機)1個
6,998
税込7,698
品番が変更になりました
4053148832562240547274339035画像準備中部品 植木バリカン CH40SHHiKOKI(旧:日立工機)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40531296
2022-09-19
用途: 工具修理

電動バリカンが少し太めの草でもクラッチが効いているような空回り状態の為、ギアを交換しました。交換後のテストで改善しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする