| 40532398 | 338440 | ハンマケース | 3 | | |
|
| 40532407 | 338443 | アンビル(B) | 4 | | |
|
| 40532416 | 336628 | モーター DC 18V | 22 | | ¥22,100 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| |
|
| 40532425 | 370911 | ハウジング(A).(B)セット | 24 | | |
|
| 40532434 | 331101 | クッション | 27 | | |
|
| 40532443 | 338444 | スイッチ | 29 | | |
|
| 40532459 | 338877 | バッテリターミナル | 30 | | |
|
| 40532486 | 338878 | 六角ソケットセット 19MM 78L 四角寸法12.7 | 504 | | |
|
| 40532495 | 338879 | 六角ソケットセット 21MM 78L 四角寸法12.7 | 505 | | |
|
| 14636207 | 336628 | モーター DC 18V | 22 | | ¥22,100 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| |
|
| 40532468 | 329677 | コンデンサ | 31 | | | |
| 40532477 | 0037-0896 | リチウムイオン電池 BSL 1815(502含む) | 34 | | | |