部品 ブラシレス インパクトレンチ WR16SE

部品 ブラシレス インパクトレンチ WR16SE - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)
内容量1個
全35種類を絞り込む
形状図番
35種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40534385337721バンパ(A)4
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40534394323753シーロック六角穴付ボルト M5×355
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40534403337195ハンマケース組(4,7,8含む)6
3,500
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
40534419318704Oリング(M)7
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40534428323766メタル8
730
729
802(税込)
翌々日出荷
40534437334341アンビル(L)9
14,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
40534446337197ハンマ(A)11
4,300
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
40534455317525ワッシャ(B)13
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40534464337198ハンマスプリング(A)14
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40534473317521ワッシャ(A)15
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40534489337201ストッパ(A)16
90
89
98(税込)
翌々日出荷
40534498985169ニードルローラ17
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40534507337196スピンドル(A)18
2,700
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
40534516323785アイドルギヤセット(2入)19
5,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
40534525323786リングギヤ20
730
729
802(税込)
翌々日出荷
40534534337199ワッシャ(C)21
90
89
98(税込)
翌々日出荷
40534543337733BB.680722
280
269
296(税込)
翌々日出荷
40534559337698パッキン(A)23
90
89
98(税込)
翌々日出荷
40534568337200インナカバー(A)24
1,600
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
40534577887302Oリング(内径D21.5)25
90
89
98(税込)
翌々日出荷
40534586337203ロータ組(27,28含む)26
6,000
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
40534595608DDMBB.608DD27
600
599
659(税込)
翌々日出荷
40534604333784BB.624DD28
140
139
153(税込)
翌々日出荷
40534613340881ステ-タIGBT基板 100V-120V29
12,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
40534629337194ハウジング(A).(B)セット30A
2,800
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
40534638327001トラスネジ M4(黒)31
110
109
120(税込)
当日出荷
40534647335724フック32
410
409
450(税込)
翌々日出荷
40534656337202スイッチ33
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
40534665337699コントローラ(A)100V34
2,700
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
40534674337205コントローラ(B)100V-120V41
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
40534699971042グリース(インパクトドリル.レンチ用)100g入603
1,500
1,490
1,639(税込)
翌々日出荷
40534708873537ソケットピン606
120
119
131(税込)
翌々日出荷
40534717873187Oリング(J1SW1516)607
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40534726955153ユニバーサルジョイントピン637
100
91
100(税込)
翌々日出荷
40534683337704ケース501
3,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4053468333770420926327374968画像準備中部品 インパクトレンチ WR14VEHiKOKI(旧:日立工機)1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40534604
2022-03-20
用途: コードレスインパクトレンチ
個人のお客様

コードレスインパクトのベアリング交換 特に問題ありません

対象商品 : 40534604
2021-07-25
用途: 電動工具の修理
エステック株式会社

日立のブラシレス インパクトレンチWR16SE用の補修部品として使用。
最近多くなっているブラシレス工具では、アーマチュアでなくロータが使われており、ベアリングサイズが小さい。この624DDという小型ベアリングはNSKやモノタロウにはラインナップがないので、純正部品を使用した。純正だが小口径なので値段も安く、気軽に交換できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする