曜日別特売

部品 コードレスロータリハンマドリル(集じんタイプ) DH18DBDL

部品 コードレスロータリハンマドリル(集じんタイプ) DH18DBDL - HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスロータリハンマドリル(集じんタイプ) DH18DBDL - HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスロータリハンマドリル(集じんタイプ) DH18DBDL - HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスロータリハンマドリル(集じんタイプ) DH18DBDL - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)
内容量1個
全117種類を絞り込む
形状図番
117種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40539005306345フロントキャップ1
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40539014306340ストッパリング2
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40539023324527グリップ3
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40539039371326ボールホルダ(FW)4A
990
989
1,088(税込)
翌々日出荷
40539048324526ホルダプレート5
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40539057322812ホルダスプリング6
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40539066370307フランジ付タッピンネジ D57
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40539075370306ギヤカバー組(10,11,18含む)8
4,300
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
40539084335259オイルシール10
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40539093335260BB.6805DD11
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40539109878885Oリング(S-18)12
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40539118322789プッシュボタン13
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40539127317223プッシュスプリング14
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40539136334011チェンジレバー15
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40539145370308飾りプレート16A
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40539154335800スプリング(E)17
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40539163335300スチールボール D7.0(10入)19
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40539179335261シリンダ20
3,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
40539188335264ピン D2.521
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40539197335263シリンダクラッチ22
1,400
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
40539206335265セカンドギヤ23
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40539215335266スプリング(A)24
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40539224948310軸用C形トメワ 30MM26
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40539233335262オイルシール(A)27
240
239
263(税込)
翌々日出荷
40539249335268ハンマホルダ(C)28
860
859
945(税込)
翌々日出荷
40539258335795スリーブ(FW)29
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40539267335269セカンドハンマ30
430
429
472(税込)
翌々日出荷
40539276335267ハンマホルダ(A)31
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40539285322805ダンパ(A)32
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40539294322808Oリング(C)33
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40539303324524ダンパホルダ34
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40539319322807ストッパリング35
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40539328335246ストライカ36
450
449
494(税込)
翌々日出荷
40539337335247Oリング D1737
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40539346301679ワッシャ(A)38
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40539355335255ピストン39
1,200
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
40539364335794ピストンワッシャ40
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40539373990079シーロック六角穴付ボルト M5×1641
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40539389370309インナカバー(B)42
730
729
802(税込)
翌々日出荷
40539398370310Oリング43
790
789
868(税込)
翌々日出荷
40539407370311インナカバー(A)(53,54,62~64含む)44
2,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
40539416877839シーロック六角穴付ボルト M5×1045
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40539425335793ピストンピン46
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40539434335249レシプロベアリング47
1,500
1,490
1,639(税込)
翌々日出荷
40539443335250ベアリングワッシャ48
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40539459370312ベアリングホルダ(B)49
2,700
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
40539468370313ベアリングカバー(A)51
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40539477370314ベベルギヤ(A)52
3,200
3,190
3,509(税込)
9日以内出荷
40539486334008エアキャップ53
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40539495324543フェルトパッキン(A)54
170
169
186(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40539714
2023-08-29
用途: 集塵付きハンマードリルの交換部品
建設業・工事業

気付いたら外れていて無くなってしまったので買いました
穴あけ箇所と接するパーツなのに外れやすいので、何箇所か瞬間接着剤を付けて取り付けました

対象商品 : 40539294
2021-07-31
用途: 日立工機ハンマードリル DH24PB3 の補修
エステック株式会社

日立工機のハンマードリルDH24PB3のストライカー部品などについているOリングが摩耗して打撃が弱くなったので補修部品を探していたが、部品コードから全てモノタロウで見つけることができた。打撃に関係するOリングをすべて交換することができて良かった。部品コードが分かれば、機種名が異なっても使えるので、部品コードを検索できるモノタロウの仕組みに感謝している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする