HiKOKI(旧:日立工機)
部品 水中ポンプ AP100
内容量
1個
全31種類を絞り込む
部品名称
選択してください
Oリング
アース線
オイルシール
ケーシングパッキン
ケーブル(ブレーカ付)
コンデンサ
サラバネ
ステンレスナット M6
ステンレスナベネジ M5×12
ステンレスワッシャ
ステータ
ステータケーシング
ストレーナ
スリーブ
ナベタッピンネジ D4×20
ブラケット
ヘッドカバー
ホースカップリングナット
ホースカップリングパッキン
ホースニップル(15MM)
ホースニップル(25MM)
ホースバンド(15MM用)
ポンプケーシング
モートルパッキン
ロータ
ワッシャ
ワッシャ M4(10入)
波ワッシャ
羽根車(外径71)60HZ用
羽根車(外径79)50HZ用
形状図番
選択してください
1
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
29
31
33
34
35
36
31種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40540579
313552
波ワッシャ
1
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
40540597
313547
Oリング
5
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
40540606
313533
ブラケット
7
¥
4,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
40540615
313559
ステンレスナベネジ M5×12
8
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40540624
313545
オイルシール
9
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
40540633
313544
オイルシール
10
¥
1,100
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌々日出荷
40540649
313555
サラバネ
11
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
40540658
313534
羽根車(外径79)50HZ用
12
¥
1,100
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌々日出荷
40540676
313556
ワッシャ
13
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40540685
313557
ステンレスナット M6
14
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
40540694
313546
ケーシングパッキン
15
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
40540703
313536
ポンプケーシング
16
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
40540719
313537
ストレーナ
17
¥
1,100
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌々日出荷
40540728
313542
ホースバンド(15MM用)
18
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
40540737
313541
ホースカップリングナット
19
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
40540746
313540
ホースニップル(15MM)
20
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
40540755
313539
ホースニップル(25MM)
20
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
40540764
313550
ホースカップリングパッキン
21
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
40540807
313553
スリーブ
26
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40540816
313531
ヘッドカバー
27
¥
3,200
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
40540843
949423
ワッシャ M4(10入)
33
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
40540868
313530
ステータケーシング
35
¥
5,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
40540588
313528
ロータ
4
¥
8,600
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
取扱停止中
40540825
313538
コンデンサ
29
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
取扱停止中
40540667
313535
羽根車(外径71)60HZ用
12
¥
1,100
取扱い終了
40540773
313532
ケーブル(ブレーカ付)
23
¥
11,600
取扱い終了
40540789
313560
ナベタッピンネジ D4×20
24
¥
200
取扱い終了
40540798
313818
ステンレスワッシャ
25
¥
300
取扱い終了
40540834
313548
モートルパッキン
31
¥
1,100
取扱い終了
40540859
313554
アース線
34
¥
760
取扱い終了
40540877
313529
ステータ
36
¥
11,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください