| 40545235 | 887021 | スワ.ボワ付ナベネジ M5×16(黒) | 1 | | |
|
| 40545558 | 307224 | スワ.ボワ付ナベネジ M5×60(黒) | 40 | | |
|
| 40545953 | 322813 | 穴用トメワ 37MM | 100 | | |
|
| 40546048 | 323212 | ボルトワッシャ M8(黒) | 108 | | |
|
| 40546328 | 6600500 | ハンドル固定具(A)(AS用)製番750001から使用 | 157A | | |
|
| 40546346 | 6600501 | ハンドル固定具(B)(AS用)製番750001から使用 | 159A | | |
|
| 40546355 | 6696578 | ハンドル固定具(C)(AS用) | 160 | | |
|
| 40546373 | 949664 | 六角穴付ボルト M5×30(10入) | 163 | | |
|
| 40546398 | 6600005 | キャップ | 165 | | |
|
| 40546407 | 6600006 | スプリング | 166 | | |
|
| 40546416 | 6684737 | プラス付ボルト M6×8 | 167 | | |
|
| 40546425 | 6600007 | ロックピン | 168 | | |
|
| 40546443 | 6698659 | 刃押さえ金具(B) | 170 | | |
|
| 40546459 | 6699188 | ナットカバー | 171 | | |
|
| 40546468 | 335759 | 左Uナット M10 | 172 | | |
|
| 40546486 | 6684714 | 六角穴付ボタンボルト M6×25 | 174 | | |
|
| 40546538 | 6689292 | コシアテ | 179 | | |
|
| 40546565 | 6600504 | ハンガ | 182A | | |
|
| 40546626 | 6696951 | ガードホルダ | 190 | | |
|
| 40546669 | 949236 | ナベネジ M5×10(10入) | 194 | | |
|
| 40546678 | 6684764 | 両頭レンチ 17×19(826-20000-80) | 501 | | |
|
| 40546687 | 6698667 | 工具袋(クロス) | 503 | | |
|
| 40546696 | 6684768 | カッタカバー(615-37224-201) | 504B | | |
|
| 40546705 | 875769 | 保護メガネ | 505 | | |
|
| 40546714 | 6692867 | 肩掛けバンド(ASL用) | 506A | | |
|
| 40546739 | 0069-9281 | ガード組(補給用) | 602 | | |
|
| 40545244 | 6600322 | マフラカバー | 2 | | | |
| 40545253 | 6698384 | 六角穴付ボルト M6×65 | 3 | | | |
| 40545269 | 6600004 | マフラ(B) | 5 | | | |
| 40545278 | 6600324 | 断熱板 | 6 | | | |
| 40545287 | 6696958 | シーロックスワ付六角穴付ボルト M5×20 | 7 | | | |
| 40545296 | 6699430 | シリンダカバー | 8 | | | |
| 40545305 | 6600008 | カラー(B) | 9 | | | |
| 40545314 | 6698950 | シーロック六角穴付ボルト M5×30 | 11 | | | |
| 40545323 | 6699322 | テンカセン クミ CJ6 | 12 | | | |
| 40545339 | 6698365 | ソウキロカバーパッキン | 13 | | | |
| 40545348 | 6698484 | ソウキロカバー(A) | 14 | | | |
| 40545357 | 6698385 | 六角穴付ボルト M4×12 | 15 | | | |
| 40545366 | 6698485 | ソウキロカバー(B) | 17 | | | |
| 40545375 | 6698480 | シリンダ | 18 | | | |
| 40545384 | 6699437 | 吸気管パッキン | 19 | | | |
| 40545393 | 6698387 | 気化器絶縁盤 | 20 | | | |
| 40545409 | 6698844 | シーロックワ付六角穴付ボルト M5×25 | 21 | | | |
| 40545418 | 6698405 | キャブレタパッキン | 22 | | | |
| 40545427 | 6691337 | スイベルキャップ | 23 | | | |
| 40545436 | 6600326 | 気化器組 WYC-37(25~39含む) | 24 | | | |
| 40545445 | 6699287 | ケーブルアジャストステー | 25 | | | |
| 40545454 | 6696830 | スイベル | 26 | | | |
| 40545463 | 6684696 | ストップリング | 27 | | | |
| 40545479 | 6684692 | ポンプパッキン | 28 | | | |