部品 カッタ CM6

部品 カッタ CM6 - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
全57種類を絞り込む
形状図番
57種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40548035956866ゴムカバー(B)1
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40548044986929ハンドルカバー組(1含む)2B
1,800
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
40548053983850アマチュア組(B.B付)100V(22,24,55,56含む)6
9,900
9,890
10,879(税込)
翌々日出荷
40548069954584ファンガイド7A
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40548096956882ゴムカバー(A)12
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40548105944486Oリング(1AP-20)13
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40548123982095ワ付ナベタッピンネジ D4×2017
530
509
560(税込)
翌々日出荷
40548139949424ワッシャ M5(10入)19
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40548148949454スプリングワッシャ M5(10入)20
170
169
186(税込)
翌々日出荷
40548157949250ナベネジ M5×50(10入)21
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40548166956880テールカバー25
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40548175875806Oリング(S-9)30
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40548184949238ナベネジ M5×14(10入)33
220
219
241(税込)
翌々日出荷
40548193961725飾りネームプレート34
160
159
175(税込)
翌々日出荷
40548209949218ナベネジ M4×14(10入)35
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40548218983842カッタカバー組(34含む)36
910
899
989(税込)
翌々日出荷
40548227998335左ワ付ボルト M7×17.537A
200
199
219(税込)
当日出荷
40548236957064ワッシャ(B)39
4,100
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
40548245371996ダイヤモンドカッタ 155MM×25.4(セグメントタイプ)40A
15,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
40548263949217ナベネジ M4×12(10入)42
170
169
186(税込)
翌々日出荷
40548288971134Xリング45
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40548306983852Oリング(S-42)47
210
209
230(税込)
当日出荷
405483156302VVBB.6302VVCMPS2L48
830
829
912(税込)
翌々日出荷
40548349949215ナベネジ M4×8(10入)51
170
169
186(税込)
翌々日出荷
40548358983845プレート52
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40548376940831キャップ(A)54
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40548385983847ダストシール(H)56
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40548394949874ロールピン D6×36(10入)57
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40548403983848ベース58
1,400
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
40548419956877レバー59
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40548428949426ワッシャ M8(10入)60
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40548437956876左六角ボルト M861
400
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
40548446939543軸用C形トメワ 14MM(10入)62
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40548455983858シールパッキン64
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40548473940543ボックススパナ 10MM501
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40548489941057両穴スパナ 10×19.2MM502
390
359
395(税込)
翌々日出荷
40548498983854注水装置組(602,603,613含む)601
2,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
40548507983855ピーコック602
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
40548516956885ゴムコネクタ603
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
40548525930030コンデンサ604
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40548534980804ダストホース605
1,600
1,490
1,639(税込)
翌々日出荷
40548568956883ホース613
680
669
736(税込)
翌々日出荷
14634956983853スリーブ46
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14635166956885ゴムコネクタ603
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
14635209957064ワッシャ(B)39
4,100
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
40548078930804ターミナル M4.0(10入)10
520
取扱い終了
40548087983849ステータ組 100V(8,10含む)11
3,600
取扱い終了
40548114983886ハウジング組(5,18,23,65含む)15C
4,300
取扱い終了
40548254983856ワッシャ(A)41
4,500
取扱い終了
40548279983846ベアリングカバー(B)44
650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40548105
2021-07-31
用途: 日立工機ハンマードリル DH24PB3 の補修
エステック株式会社

日立工機のハンマードリルDH24PB3のストライカー部品などについているOリングが摩耗して打撃が弱くなったので補修部品を探していたが、部品コードから全てモノタロウで見つけることができた。打撃に関係するOリングをすべて交換することができて良かった。部品コードが分かれば、機種名が異なっても使えるので、部品コードを検索できるモノタロウの仕組みに感謝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする