押したら点灯ランタンⅢ

押したら点灯ランタンⅢ - スマイルキッズ押したら点灯ランタンⅢ - スマイルキッズ

手のひらサイズの小型・軽量ランタンライト
ランタン本体を上から押すだけで、点灯・消灯します

材質本体:ABS樹脂、レンズ:PS樹脂ブラック光源0.3W白色LED×1個寸法(Φ×mm)65×100(ハンドルを立てた状態)防水仕様非防水防水性非防水最大点灯時間約30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電球の種類
明るさ(Lm)
連続点灯時間(時間)
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40552339ALA-4301S50LED約21約30単4形乾電池3個(別売)
1,500
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする