ドアに挟む込むだけ取付け可能。暗くなって人が近付くと自動的点灯するLEDセンサーライトです。スイッチでON/OFF/AUTOのモードを切り替えます。 AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約5lux以下の時動く人体等の熱の変化を感知するとライトが点灯します。 点灯後は、約15秒で自動消灯します。ドア上部に挟み込む構造なので、壁などに穴を開けることなくワンタッチで設置可能です。センサー感知距離: 最大 約2.5m (高さ約2mのドアに取付けて、前方を横切った場合)