光源0.3W白色LED1灯を使用したセンサーで点灯するランタンライトですAUTOは周囲が暗い状態でセンサーが人を感知して自動点灯し、約20秒後に自動消灯する(センサーの作動明暗は約10lx以下)センサー検知範囲は、最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度スイッチでON・OFF・AUTOに切り替え可能(ONはセンサーに関係なく常時点灯する)検知センサー:人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)