スマイルキッズ
強力ライト
(2件のレビュー)
防災の定番の懐中電灯。
使用電池
単1形乾電池4個(テスト用電池付属)
材質
本体:PP樹脂、レンズ:PS樹脂、スイッチ:ABS樹脂
寸法(mm)
195×Φ115×130
質量(g)
220
防水性
非防水
連続点灯時間(時間)
約20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40552427
AHL-2750A
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください