曜日別特売

エコ電池チェッカー

エコ電池チェッカー - スマイルキッズ
(2件のレビュー)

単2・単3・単4乾電池の残量をLEDランプ2個で表示する電池チェッカー。
測定する電池を利用するのでチェッカー本体の乾電池が不要。
電池の残量がLEDランプで瞬時に分かる。

適合テレビ用リモコン、時計、ポケットラジオ材質ABS樹脂寸法(mm)41×13×77ホワイト質量(g)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40552506ADC-08
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40552506
2022-12-02
用途: 電池の残量チェックに
医療・福祉・介護関連業

電池が残っているのか、もう使えないかのチェックには必要な物です。本体に電池が必要ないので長く使えると思います。
こちらは使用頻度の高い単2、単3、単4の3種類の電池チェックができます。
詳しいバッテリー残量などはわからないですが、まだ使用できるかの簡易チェックには十分な品物です。小さくて余分な機能の要らない人にはピッタリです。

対象商品 : 40552506
2022-12-01
用途: 電池の残量チェックに
医療・福祉・介護関連業

電池がまだ使えるのかもう駄目なのかのチェックには必要な商品。一つは必ず持っていたいものです。
これは一番よく使う単2、単3、単4の3種類の電池がチェックできます。本体に電池が要らないシンプル構造ですのでエコで長く使えます。バッテリー残量等の詳しいことはわかりませんが、使えるか使えないかの判断ができるので機能としては十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする