コイン電池が測れる電池チェッカー

コイン電池が測れる電池チェッカー - スマイルキッズコイン電池が測れる電池チェッカー - スマイルキッズ
(6件のレビュー)

小型・動作用電池不要で多くの種類の電池を簡単に測れる電池チェッカー。
電池の残量をLEDランプ2個で表示する電池チェッカー。
通常の乾電池に加え、ボタン電池、更には3Vのコイン型リチウムまで測定できる電池チェッカー。
電池の残量がLEDランプで瞬時に分かる。
測定する電池を利用するのでチェッカー本体の乾電池が不要。

材質ABS樹脂寸法(mm)57×92×13質量(g)26測定可能電池乾電池(定格1.5V)、ボタン型酸化銀電池(定格1.55V)、アルカリボタン電池(定格1.5V)、アルカリボタン電池(定格1.5V)(6Vコイン電池測定不可)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40552515ADC-10
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40552515
2023-02-20
用途: 事務用品に使用している電池の残量確認
教育・研究機関

精度はそれほど求めていませんし、
電池不要で簡単に測れるところが気に入っております。

対象商品 : 40552515
2022-10-05
用途: 電池残量判別
建設業・工事業

手軽に判別できるのがいい。ポケットに入れてもかさばらない。

対象商品 : 40552515
2022-02-04
用途: 家に転がっていた電池の残量チェック
その他業種

手頃に残量チェックができ、満足しています。
表示が三段階なので、若干その幅が気になります。

対象商品 : 40552515
2020-12-05
用途: これは便利

これ1台で日常使う電池にほぼ対応しています。コスト的に難しいかと思いますが、9V角型電池に対応して欲しいです。
耐久性がまだわからないので、星マイナス1としました。

対象商品 : 40552515
2019-12-01
用途: 各種電池チェック
自動車・二輪車・自転車関連業

コイン電池が図れる電池チェッカーが有って便利です よかったです。

対象商品 : 40552515
2019-11-06
用途: 主に車関係の乾電池、ボタン、コイン電池の残量確認
塩谷自動車サービス自動車・二輪車・自転車関連業

この機種は2個目です。ボタン、コイン電池が測定できること。それに本体側に電源がいらないこと。家庭用に追加しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする