スマイルキッズ
防災用ポリタンク15L
材質
本体:LDPE樹脂、蓋:PP樹脂
寸法(mm)
270×310×H75~340
質量(g)
255
容量(L)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40552533
ABO-17
¥
2,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください