ミニホイッスル付LEDアルミライトⅡ

ミニホイッスル付LEDアルミライトⅡ - スマイルキッズ
材質(ライト)本体・電池カバー・カラビナ:アルミ、スイッチ:シリコン、電池ホルダー:ポリスチレン、(ホイッスル)本体:アルミ、ストラップ:ナイロン質量(g)ライト:55(電池除く)、ホイッスル:5寸法(Φ×mm)ライト:28×96、ホイッスル:8×47使用電池単4形乾電池3個使用(別売)明るさ(Lm)約19音量(dB)100/5m連続点灯時間(時間)約30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40552576APL-4312SBL
2,700
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
40552585APL-4312SPK
2,700
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする