スマイルキッズ
スマートフォンが使えるラジオライト
ラジオ、LEDライト、microUSB充電ができる。
付属品
イヤホン、充電ケーブル(約60cm)、スマートフォン用コネクター
材質
本体:ABS樹脂、レンズ部:PC樹脂
寸法(mm)
96×75×35
質量(g)
105(乾電池除く)
使用電池
単4形乾電池3個使用(別売)
明るさ(Lm)
約5
連続点灯時間(時間)
ラジオ:約18、LEDライト:約16、スマートフォン:約100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40552603
ARA-4301
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください