スマイルキッズ
ハンガーセンサーライト
吊るしても置いても使用できるセンサーライト。センサー部は360度可動。白色と電球色の切替可能。ベランダに、クローゼットに、階段に、多用途。
防水性
IPX3
材質
本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂
質量(g)
160
使用電池
単3形乾電池×3個(別売)
明るさ(Lm)
約34(白色)、約21(電球色)
連続点灯時間(時間)
約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40552619
ASL-3307
¥
4,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください