スマイルキッズ
ウォールセンサーライト
プッシュピンで取付可能なセンサーライト。白色と電球色の切替可能。置いても使えるスタンド付。お部屋のアクセントにも。
電球の種類
LED
センサー感知方式
人感
設置方式
ネジ取付、スタンド式
灯数
1灯
付属品
プッシュピン×1個、木ねじ×1個、予備ピン×2個、スタンド
材質
本体:ABS樹脂、パネル:PC樹脂、スタンド:PS樹脂
使用電池
単3形乾電池×3個(別売)
明るさ(Lm)
約29(白色)、約18(電球色)
連続点灯時間(時間)
約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40552628
ASL-3308KU
163
くも
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
40552637
ASL-3308US
173
うさぎ
¥
4,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
40552646
ASL-3308NE
185
ねこ
¥
4,600
取扱い終了
40552655
ASL-3308SK
175
しかく
¥
4,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください