スマイルキッズ
くるっとハンディランタンライト
ライトにもなるランタン。マグネット付。レジャーに、防災に、ちょっと灯りのほしいところにも。
材質
本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂
質量(g)
94
使用電池
単4形乾電池×3個(別売)
明るさ(Lm)
約120(ライト)、約80(ランタン)
防水性
非防水
連続点灯時間(時間)
約10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40552664
ALA-4311
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください