曜日別特売

【名入れ】テクノタッチデーター印 9号丸 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】テクノタッチデーター印 9号丸 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー - サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 9号丸 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー - サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 9号丸 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー - サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 9号丸 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー - サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 9号丸 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー - サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 9号丸 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー - サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 9号丸 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー - サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 9号丸 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー - サンビー
(4件のレビュー)
書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書本体寸法(mm)37×31×147パターン4印面サイズ(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応表示文字数パタ-ン1 [1]9文字 [2]12文字 [3]12文字 [4]9文字 パターン2 [1]9文字 [2]12文字 [3]10文字 パターン3 [1]10文字 [2]12文字 [3]9文字 パターン4 [1]10文字 [2]10文字グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※最大文字数はパターンによって異なります。
※表示文字数は全て大文字の場合の字数です。
※パタ-ン1 [1]9文字 [2]12文字 [3]12文字 [4]9文字 パターン2 [1]9文字 [2]12文字 [3]10文字 パターン3 [1]10文字 [2]12文字 [3]9文字 パターン4 [1]10文字 [2]10文字
※異なる文字で複数作成希望の場合は、1つずつバスケットに入れていただいた上で、オプション設定画面にて各項目を設定下さい。
※屋号のない個人宅様への配送は不可の商品となります。
※環境依存文字はご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40549873TR-DT9GA
5,000
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥200/税込¥220
北海道地方数量1につき¥200/税込¥220
沖縄地方数量1につき¥200/税込¥220
離島数量1につき¥200/税込¥220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 依頼書を受け付けたときに押印する
運輸・通信業

きれいではっきりした印影で、日付も変更しやすくて使いやすいです。

2025-05-15
用途: 毎日のスタンプ必須
医療・福祉・介護関連業

毎日の外来受付業務で使用しています。日付入りで押しやすく、スタッフにも好評です。インクのにじみもなく、清潔感のある印影で大変満足しています。

対象商品 : 40549873
2024-08-27
用途: 商品受領時
卸売・小売業

大きく見やすいので日付変更が楽にできます
少し大きかったかも…

対象商品 : 40549873
2022-04-17
用途: 施設利用受付窓口にて
建設業・工事業

日付変更も簡単にできるので、オーソドックスなつくりで、シンプルなので、使いやすくて良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする