【名入れ】テクノタッチデーター印 10号丸 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】テクノタッチデーター印 10号丸 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー - サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 10号丸 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー - サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 10号丸 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー - サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 10号丸 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー - サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 10号丸 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー - サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 10号丸 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー - サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 10号丸 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー - サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 10号丸 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー - サンビー
(2件のレビュー)
書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書本体寸法(mm)37×31×147パターン4印面サイズ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応表示文字数パタ-ン1 [1]10文字 [2]13文字 [3]13文字 [4]14文字 パターン2 [1]10文字 [2]13文字 [3]11文字 パターン3 [2]11文字 [3]13文字 [4]10文字 パターン4 [2]11文字 [3]11文字グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※最大文字数はパターンによって異なります。
※表示文字数は全て大文字の場合の字数です。
※パタ-ン1 [1]10文字 [2]13文字 [3]13文字 [4]14文字 パターン2 [1]10文字 [2]13文字 [3]11文字 パターン3 [1]11文字 [2]13文字 [3]10文字 パターン4 [1]11文字 [2]11文字
※異なる文字で複数作成希望の場合は、1つずつバスケットに入れていただいた上で、オプション設定画面にて各項目を設定下さい。
※環境依存文字はご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40549898TR-DT10GA
4,000
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥200/税込¥220
北海道地方数量1につき¥200/税込¥220
沖縄地方数量1につき¥200/税込¥220
離島数量1につき¥200/税込¥220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40549898
2025-12-18
用途: 商品の受領時

文字の大きさ、配置、共にほぼ想定通りでした。
頻繁に更新するものでは無いですが、同じものを長年提供し続けて頂くことは、有難いなと思っております。

対象商品 : 40549898
2020-07-28
用途: 連続かつ大量の押印
製造業

これまで使っていたものと同等のサイズで専用台がコンパクトなのはいいが、肝心の捺印が微妙。
中央の回転する日付部分が上下の固定部分より高い位置で止まってしまうため、結構な力を入れても日付だけ抜けることが頻繁にある。
正直固定部分は多少かすれてもかまわないし回転部分も年はなくてかまわないが、そこだけ映って肝心の月・日が入らない。いちいち上から手で書き加えるか、紙束の中から押印したい1枚だけを抜き取って慎重に捺すかの2択になる。
元々の設計が良くないのではと思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする