表示文字数パターン1 [1]8文字 [2]3文字 [3]3文字 [4]8文字 パターン2 [1]8文字 [2]3文字 [3]7文字 パターン3 [1]8文字 [2]3文字 [3]8文字 [4]5文字 パターン4 [1]7文字 [2]3文字 [3]8文字 パターン5 [1]5文字 [2]8文字 [3]3文字 [4]8文字本体寸法(mm)25×24×103書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書パターン5印面サイズ(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1個