曜日別特売

【名入れ】テクノタッチデーター印 12号小判 Bタイプ ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】テクノタッチデーター印 12号小判 Bタイプ ハンコ・印鑑のオーダー - サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 12号小判 Bタイプ ハンコ・印鑑のオーダー - サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 12号小判 Bタイプ ハンコ・印鑑のオーダー - サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 12号小判 Bタイプ ハンコ・印鑑のオーダー - サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 12号小判 Bタイプ ハンコ・印鑑のオーダー - サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 12号小判 Bタイプ ハンコ・印鑑のオーダー - サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 12号小判 Bタイプ ハンコ・印鑑のオーダー - サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 12号小判 Bタイプ ハンコ・印鑑のオーダー - サンビー
(1件のレビュー)
表示文字数パターン1 [1]9文字 [2]5文字 [3]5文字 [4]9文字 パターン2 [1]9文字 [2]5文字 [3]8文字 パターン3 [1]9文字 [2]5文字 [3]8文字 [4]6文字 パターン4 [1]8文字 [2]5文字 [3]9文字 パターン5 [1]6文字 [2]8文字 [3]5文字 [4]9文字本体寸法(mm)39×27×127書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書パターン5印面サイズ(mm)24×36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※最大文字数はパターンによって異なります。※パターン1 [1]9文字 [2]5文字 [3]5文字 [4]9文字 パターン2 [1]9文字 [2]5文字 [3]8文字 パターン3 [1]9文字 [2]5文字 [3]8文字 [4]6文字 パターン4 [1]8文字 [2]5文字 [3]9文字 パターン5 [1]6文字 [2]8文字 [3]5文字 [4]9文字※異なる文字で複数個作成する場合は一つずつバスケットに入れてオプション指定をお願いします。
※環境依存文字はご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40550327TR-DK12GB
4,000
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥200/税込¥220
北海道地方数量1につき¥200/税込¥220
沖縄地方数量1につき¥200/税込¥220
離島数量1につき¥200/税込¥220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 社内に掲示する掲示物へ掲示部署を明確にするために本印鑑で捺印
長島梱包株式会社運輸・通信業

印鑑自体コンパクトで使いやすいものでした。保管用に外箱のフタが工夫されており保管も便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする