表示文字数パターン1 [1]12文字 [2]6文字 [3]6文字 [4]12文字 パターン2 [1]12文字 [2]6文字 [3]10文字 パターン3 [1]12文字 [2]6文字 [3]9文字 [4]7文字 パターン4 [1]10文字 [2]6文字 [3]12文字 パターン5 [1]7文字 [2]9文字 [3]6文字 [4]12文字本体寸法(mm)50×35×147書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書パターン5印面サイズ(mm)32×48RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1個