FUKUTOKU(福徳産業)
純綿カフス手袋うし
純綿。手首やわらかロングタイプ。
材質
綿100%
色
キナリ
質量(g)
67.5
入数(双)
12
全長(cm)
26
中指長(cm)
7.5
材質(すべり止め)
なし
手のひらまわり(cm)
18
手の平幅(cm)
9
内容量
1組(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40557896
#1100
7
L
810
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください