曜日別特売

下履き手袋きなり

下履き手袋きなり - FUKUTOKU(福徳産業)下履き手袋きなり - FUKUTOKU(福徳産業)下履き手袋きなり - FUKUTOKU(福徳産業)下履き手袋きなり - FUKUTOKU(福徳産業)
(1件のレビュー)

13ゲージの薄手タイプでインナー手袋に最適。通気性・吸湿が良い綿100%でサラッとしたはめ心地。安心の日本製です。

キナリサイズL全長(cm)23.5中指長(cm)7材質(すべり止め)なし材質(手袋)綿手のひらまわり(cm)18質量(g/双組)22厚さ(cm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40557905#111-5P1組(5双)5
810
769
846(税込)
当日出荷
40557914#1111双1
165
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40557914
2024-03-25
用途: 組立作業時のゴム手袋の下履き・薄い軍手として
製造業

手の皮膚炎を保護するため作業中常に着用しています。大半はゴム手袋の下履きですが、単体でも使用します。
謳い文句の通り小指の付け根の位置が一段低く、かつ指先も余らず肌にしっかり密着してくれるため、ほかの手袋を重ねたときに違和感がありません。肌触りも良いのでリピートしようと思っています。
気になる点としては他社の下履き手袋に比べて手首のゴムが少し強い(あるいは口部の経が細い?)ことでしょうか。
私は手首周りが一番細い部位で15cmから16cmくらいですが、一日着用して跡が残ったのはこのメーカーの下履き手袋だけでした。もちろん不快なほどではなくむしろ抜けにくいとも言えますが、人によっては締め付けが強いと感じるかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする