FUKUTOKU(福徳産業)
力合わせて女性用
2本編みの7ゲージ女性用特紡軍手。1組12双の10組セットとなります。
内容量
1セット(12双×10組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40557939
#1141
M(女性用)
20
6.5
8
16
ポリエステル・綿・その他
白
33
396
7
120
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください