下履き手袋-LAきなり

下履き手袋-LAきなり - FUKUTOKU(福徳産業)下履き手袋-LAきなり - FUKUTOKU(福徳産業)下履き手袋-LAきなり - FUKUTOKU(福徳産業)下履き手袋-LAきなり - FUKUTOKU(福徳産業)
(1件のレビュー)

13ゲージの薄手タイプでインナー手袋に最適。通気性・吸湿が良い綿100%でサラッとしたはめ心地。安心の日本製です。

キナリサイズ女性M全長(cm)22中指長(cm)7材質(すべり止め)なし材質(手袋)綿手のひらまわり(cm)17質量(g/双組)19厚さ(cm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40557966#117-5P1組(5双)5
810
769
846(税込)
当日出荷
40557975#1171双1
165
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40557975
2021-07-12
用途: 掃除
その他業種

中指の先が糸がほころびて穴が空いてた。
手首のゴムがきつすぎ、ゴム跡が残るのでもう少しゆるめがいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする