曜日別特売

15Gインナーグローブ

15Gインナーグローブ - FUKUTOKU(福徳産業)15Gインナーグローブ - FUKUTOKU(福徳産業)15Gインナーグローブ - FUKUTOKU(福徳産業)15Gインナーグローブ - FUKUTOKU(福徳産業)15Gインナーグローブ - FUKUTOKU(福徳産業)15Gインナーグローブ - FUKUTOKU(福徳産業)15Gインナーグローブ - FUKUTOKU(福徳産業)15Gインナーグローブ - FUKUTOKU(福徳産業)
(2件のレビュー)

15ゲージ超薄手の下履き用ウーリーナイロン手袋。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィットします。

ホワイト入数(双)5材質(すべり止め)なし材質(手袋)ナイロン厚さ(cm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(5双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40557993#119L-5PL20
1,000
899
989(税込)
当日出荷
40558009#119M-5PM19.5
1,000
899
989(税込)
当日出荷
40558018#119S-5PS19
1,000
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40558009
2022-01-24
用途: ハンドメイド作業でのゴム手の下履き
卸売・小売業

思ったより厚手で作りも小さめでした。
Mサイズを購入しましたが、
Lサイズでも良かったかな?と思いました。

対象商品 : 40557993
2019-05-29
用途: 軽作業
その他業種

インナーに使用、この上に薄手のニトリル手袋です。
濡れても着脱が楽でポリエステル製より良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする