FUKUTOKU(福徳産業)
純綿5本指だし手袋Lカラーショート
第1関節位の指切り手袋。指先を使う作業に最適。小指又を下げた「三本胴編み」でフィット感もバツグン!安心の日本製。
材質
綿100%
色
黒
質量(g)
24
入数(双)
1
全長(cm)
15
中指長(cm)
2
材質(すべり止め)
なし
手のひらまわり(cm)
18
手の平幅(cm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40558036
#123
10
L
288
¥
265
¥
259
¥
285
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください