FUKUTOKU(福徳産業)
綿5本指だし手袋のびのび
第1関節位の指切り手袋。指先を使う作業に最適。伸縮する糸を使用しているので様々な手のサイズにも対応。小指又を下げた「三本胴編み」でフィット感もバツグン!安心の日本製。
糸本数(本)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40558045
#128
フリー
12
2
9
18
綿・ポリウレタン
白
21
252
10
フィット感、伸縮性
1
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください