FUKUTOKU(福徳産業)
のびのびファンシーグローブ
お子様から大人の男性まで使える伸縮自在なフリーサイズ。運動会などにオススメ
機能
伸縮性
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40558054
#138
フリー
17
5.5
8
16
アクリル・ポリウレタン
黄
25
300
10
1
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40558079
#138
フリー
17
5.5
8
16
アクリル・ポリウレタン
紺
25
300
10
1
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40558088
#138
フリー
17
5.5
8
16
アクリル・ポリウレタン
水色
25
300
10
1
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40558097
#138
フリー
17
5.5
8
16
アクリル・ポリウレタン
青
25
300
10
1
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40558115
#138
フリー
17
5.5
8
16
アクリル・ポリウレタン
桃
25
300
10
1
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40558124
#138
フリー
17
5.5
8
16
アクリル・ポリウレタン
白
25
300
10
1
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40558133
#138
フリー
17
5.5
8
16
アクリル・ポリウレタン
緑
25
300
10
1
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40558063
#138
フリー
17
5.5
8
16
アクリル・ポリウレタン
黒
25
300
10
1
オープン
取扱い終了
返品不可
40558106
#138
フリー
17
5.5
8
16
アクリル・ポリウレタン
赤
25
300
10
1
オープン
取扱い終了
返品不可
40558149
#139
フリー
17
5.5
8
16
アクリル・ポリウレタン
蛍光黄
25
300
10
1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください