エコ純厚手純綿手袋女性用

エコ純厚手純綿手袋女性用 - FUKUTOKU(福徳産業)エコ純厚手純綿手袋女性用 - FUKUTOKU(福徳産業)
(1件のレビュー)

純綿5本編み、純綿だから熱い物を触っても糸が溶ける事がありません。3本胴の女性用手袋。7ゲージの厚手タイプ。

材質綿100%キナリ質量(g)60入数(双)1全長(cm)20.5中指長(cm)7材質(すべり止め)なし手のひらまわり(cm)18手の平幅(cm)9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40558194#1477女性M720
160
159
175(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40558194
2022-10-20
用途: キャンプなどの野外活動時・小学生高学年~中学生に

100均に売っている子ども用純綿軍手は小学生高学年には小さすぎて大人用では大きすぎて、で、これにたどり着きました。まさにジャストサイズです。BBQなどで使用するには純綿でないと軍手の一部(指先など)が溶けてけがをしてしまうので、純綿必須です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする